カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • ディスプレイ/モニター本体(1)
絞り込み
モニターサイズ
  • 7.84(1)
解像度
  • 1280×400(1)
パネル駆動方式
  • IPS(1)
表面処理
  • ノングレア(1)
アスペクト比
  • 5:16(1)
色(本体)
  • ブラック(1)
ブラック
入力端子
  • HDMI(1)
  • USB(1)
HDMI・USB
コントラスト比
  • 900:1
  • 700:1(1)
  • 800:1(7)
  • 1000:1(92)
  • 1200:1(30)
  • 1300:1(5)
  • 1400:1(3)
  • 1500:1(23)
  • 2000:1(7)
  • 3000:1(5)
  • 3500:1(2)
  • 4000:1(21)
  • 4800:1(1)
  • 5000:1(7)
  • 100000:1(5)
  • 1500000:1(2)
ブランド
  • JAPANNEXT(1)
JAPANNEXT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「japannext」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXTモバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証JAPANNEXT
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 5V2A付属品マニュアル、保証書、miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル、スタンド適合HDR10:NO質量(kg)約0.17(スタンド設置時約0.21サイズ7.84型出力イヤホン:NO使用温度(℃)-20~70表面処理非光沢対応プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高243x幅101x奥行78コントラスト比900:1表示色1677万色 sRGB95% / DCI-P3 72%解像度400×1280応答速度Typ:35ms入力端子HDMI×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:160°V:160°スピーカーNOモードブルーライト軽減:NO色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85アスペクト比5:16パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)450