カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • DINレール・専用金具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「jappy」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式 DINレールカッター(スケール付) Mokuba(小山刃物製作所)替刃式 DINレールカッター(スケール付)Mokuba(小山刃物製作所)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!コンパクト設計で作業台もスッキリ!!バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!
用途DINレールの切断に。幅(mm)100全長(mm)500質量(kg)5高さ(mm)109
コンピューターミシン ハッピージャパンコンピューターミシンハッピージャパン
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
Happy Japanは、1938年にミシン部品の鋳造・加工を開始し、1945年に自社ブランドのミシンの製造・販売を開始しました。 その後国内ではシンガーブランドの販売を、海外でのOEM生産を行ってきましたが、”お客様に使って楽しく喜びを感じるミシンを提供する”という信念の元、自社ブランドミシンの製造・販売を再開いたしました。 布送り機構、標準押えの設計を見直しし、さらに送り歯を特殊加工することにより厚地や段差部、伸縮地の布送りがよりスムーズになりました。 ボタンを押すだけで上糸下糸を切る自動糸切り、ガイドに上糸をかけレバーを下ろすだけで針穴に糸通しができるハッピーワンハンド糸通し、模様に合わせた最適な自動糸調子制御のコンピューター糸調子、などの便利機能を装備しています。 さらにフットコントローラー、ワイドテーブルを標準装備。
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、直線押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、レザー押え、糸巻押え小、直線用針板、ボタンホール押え、ニーリフター、ワイドテーブル、フットコントローラー、ハードケース幅(mm)475高さ(mm)300奥行(mm)186
小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線 JAPPY小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線JAPPY
51,980税込57,178
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
JCS3501適合品消防庁告示第11号適合品耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆しているため、導体の剥き出しが容易カラーコード方式により芯線の識別が容易なため、施工能率がアップ仕上外径が細く、取り扱いが簡単環境に優しい鉛フリービニルを使用
用途耐熱性能を要求される小勢力回路にご使用いただけます絶縁体標準厚さ(mm)0.3シース標準厚さ(mm)0.9シース色灰色
モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型 Mokuba(小山刃物製作所)モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型Mokuba(小山刃物製作所)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!最小型で手軽に現場へ持ち運び!手動で切断も出来ます!カット位置が見えます
用途DINレールの切断に適合DINレール:(オムロン)PFP100N、PFP50N(JAPPY)IXDA(パトライト)TXDA2(カメダデンキ)DA-14シリーズ(興和化成)KBR-T1(長穴)、KBR-K1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型 Mokuba(小山刃物製作所)モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型Mokuba(小山刃物製作所)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!最小型で手軽に現場へ持ち運び!手動で切断も出来ます!カット位置が見えます
用途DINレールの切断に適合DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
面取り機能付 DINレールカッター スケール付 Mokuba(小山刃物製作所)面取り機能付 DINレールカッター スケール付Mokuba(小山刃物製作所)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。
用途DINレールの切断に。全長(mm)500質量(kg)6
替刃式 DINレールカッター 替刃セット Mokuba(小山刃物製作所)替刃式 DINレールカッター 替刃セットMokuba(小山刃物製作所)
50,980税込56,078
1セット
当日出荷
モクバ印 替刃式 DINレールカッターの替刃セットです。
適合DINレール:(IDEC)BAA1000、(JAPPY(因幡電機))IODA、IIDB、(春日電機)JXDA・JXDB(短穴)、JXDC・JXDD(短穴)、(カメダデンキ)DA-15シリーズ質量(g)960
エポキシ JAPPYエポキシJAPPY
63,980税込70,378
1箱(30セット)
翌日出荷
多用途で使いやすい万能型パテ状接着剤パテタイプなので垂れにくく、壁面使用や巻き付け施工が可能無溶剤タイプのため、硬化後の体積収縮や気になる刺激臭もほとんどなし引張せん断着力が強く、湿った面でも接着が可能高い圧縮強度練り合わせが簡単で作業がスムーズ
用途コンクリートや石材の構造物、通路、床壁面の補修水漏れ箇所の修繕、及び防水措置ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定模型、工芸品の製作、補修その他、様々な箇所のヒビ割れ、欠損部位の修繕組成(基剤・硬化剤)エポキシ樹脂・無期充填剤・顔料他(基剤)ダークグレー、(硬化剤)ホワイト質量(g)(基剤・硬化剤)各250危険物の類別非危険物
ケーブルウインチ用ロープ JAPPYケーブルウインチ用ロープJAPPY
54,980税込60,478
1巻
翌々日出荷
12本打ちで強度・柔軟性に優れたケーブルウインチ用ロープ!
変圧器 3KVA JAPPY変圧器 3KVAJAPPY
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
仕様200・2202次電圧(V)100・110
DINレールカッター JAPPYDINレールカッターJAPPY
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
変圧器 単巻C入 5KVA JAPPY変圧器 単巻C入 5KVAJAPPY
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
仕様200・2202次電圧(V)100・110
真空ポンプ本体 JAPPY真空ポンプ本体JAPPY
50,980税込56,078
1台
翌日出荷
付属品真空ポンプオイルサイズW105×H192×D186
DINレール・専用金具カテゴリ