カテゴリ

  • 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jar331」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【修理】エアミニラチェットレンチ(KTC)JAR331(修理) 修理【修理】エアミニラチェットレンチ(KTC)JAR331(修理)修理
9,900税込10,890
1台
10日以内出荷
種類ミニラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
エアミニラチェットレンチ KTCエアミニラチェットレンチKTC
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)40トラスコ品番485-1013全長(mm)166質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.32排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上