カテゴリ

  • バッテリー・電装(22)
  • 空調・電設資材(10)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • カー用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 測定用品(1)

「jaso プラグ」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーアンテナプラグ マル信無線電機カーアンテナプラグマル信無線電機(23件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状オス仕様カーアンテナプラグ形状ストレート
カーアンテナ中継用ジャック マル信無線電機カーアンテナ中継用ジャックマル信無線電機(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス形状ストレート
アンテナ延長コード モノタロウアンテナ延長コードモノタロウ(33件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。取扱説明書(1.0MB)
アンテナ変換コード エーモンアンテナ変換コードエーモン(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
ラジオアンテナコードの変換に。
用途純正アンテナプラグの変換に
アンテナ変換コード JASOからFAKRA 0.2m ENDYアンテナ変換コード JASOからFAKRA 0.2mENDY
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)を欧州車FAKRAアンテナコネクターに変換します。
タイプアンテナジャック(標準)×欧州車FAKRAアンテナ(レセプタクル)コネクター長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換アダプター 欧州車用 ENDYアンテナ変換アダプター 欧州車用ENDY
949税込1,044
1個
当日出荷
欧州車アンテナプラグを標準アンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
仕様メタルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ 変換コード モノタロウアンテナ 変換コードモノタロウ(21件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
サイズAVS0.5sq相当取付け方法コネクターによる接続
ダイバーシティプラグ変換コード 日産車用 ENDYダイバーシティプラグ変換コード 日産車用ENDY
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
日産車のダイバーシティラジオアンテナプラグを標準ラジオアンテナプラグに変換します。振動に強いロック付。
タイプ日産車用ダイバーシティーアンテナチャック×1、アンテナプラグ(標準)×1長さ(m)0.2メーカーニッサンケーブル75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コードホンダ車用 ENDYアンテナ変換コードホンダ車用ENDY(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
仕様同軸ケーブル長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ延長コード エーモンアンテナ延長コードエーモン(19件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
市販のオーディオデッキを取り付ける場合、ラジオアンテナコードを延長する事が出来ます。
用途ラジオアンテナコードの延長に
2サイクルエンジンオイル BOLL2サイクルエンジンオイルBOLL(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1本(4L)
当日出荷
低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
寸法(mm)H285×W135×D155青色透明質量(g)3850タイプFDグレード使用温度範囲(℃)-20~+50容量(L)4引火点(℃)80粘度ISO50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンテナ変換コード トヨタ ENDYアンテナ変換コード トヨタENDY(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブル
コック付2サイクルエンジンオイル BOLLコック付2サイクルエンジンオイルBOLL(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
欠品中
低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
タイプFD使用温度範囲(℃)-10~120適合範囲エンジン引火点(℃)80粘度ISO50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
アンテナ変換コード FAKRAからJASO 0.2m ENDYアンテナ変換コード FAKRAからJASO 0.2mENDY
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
欧州車FAKRAアンテナコネクターを標準(JASO)ラジオアンテナプラグに変換します。
タイプ欧州車FAKRAアンテナプラグコネクター×1、アンテナプラグ(標準)長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
AM/FM/VICSラジオブースター アークヒルAM/FM/VICSラジオブースターアークヒル(20件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
アンテナ変換コード ENDYアンテナ変換コードENDY(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
ケーブル同軸ケーブル
2サイクルエンジンオイル BOLL2サイクルエンジンオイルBOLL
899税込989
1本(500mL)
欠品中
低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止しピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
ISOグレード50寸法(mm)H205×W60×D60容量(mL)500質量(g)468危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
AM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-321 Catch HunterAM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-321Catch Hunter(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)アンテナ標準ラジオプラグJASO
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)棒状センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)棒状センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラジオアンテナ分配コード ENDYラジオアンテナ分配コードENDY(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。
仕様75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)
AM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-311 Catch HunterAM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-311Catch Hunter(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311)アンテナ標準ラジオプラグJASO
エンジンブロワ ハンディタイプ 新ダイワエンジンブロワ ハンディタイプ新ダイワ(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
風量(m3/min)12.8最大風速(m/s)76.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD乾燥質量(kg)3.6燃料タンク容量(L)0.55スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグBPMR8Y始動方式リコイルスタータ排気量(cm3)25.4
ラジオアンテナ延長コード BRIDGE[自動車用品]ラジオアンテナ延長コードBRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ラジオアンテナコードの延長用コード
用途ラジオの延長コード材質コード/絶縁被覆:塩化ビニール 導体:電気用軟銅線ジャック/ケース:ポリプロピレン 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)プラグ/ケース:塩化ビニール 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオジャック変換コード アークヒルラジオジャック変換コードアークヒル(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ラジオジャックを3.5mm端子へ変換。
エンジンヘッジトリマー 新ダイワエンジンヘッジトリマー新ダイワ
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
タイプ刈刃:片刃使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式固定スロットルスパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2
アンテナ変換コード NAVC(ナビック)アンテナ変換コードNAVC(ナビック)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から12日以内出荷
日産車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換メーカー日産
非分散式赤外線方式(NDIR)センサフロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)非分散式赤外線方式(NDIR)センサフロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)
73,980税込81,378
1台
当日出荷
最高感度2g/yearを実現。(ターボモード) IPX3相当の防水構造。 スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。 R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。 4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g) 長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能) 検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。付属品ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1長さ(mm)フレキシブル:400質量(g)約400電源リチウムイオン電池適合規格SAE J 2913-201102、CEマーク表示検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階)感度検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正)機能オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど)連続使用可能時間(約5時間充電)約8時間使用可能使用環境-10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと)対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス反応速度(秒)約0.5以内(暖機時間:約30)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:240×65×35検知方式非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載バッテリー容量(mAh)2550防水性本体ボディ防水(IPX3相当)校正証明書付き
分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター 新ダイワ分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター新ダイワ
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!キックバック発生時にブレードを強制停止!慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)、集塵ホース2m、ダストバッグ、エアダクト方式(燃料と潤滑)分離潤滑外径(Φmm)使用ブレード:320使用燃料レギュラーガソリン最大切込深さ(mm)130乾燥質量(kg)本体13.4取付内径(Φmm)ブレード:30.5エンジンタイプ空冷2サイクルタンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640ブレード慣性機械ブレーキ外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体692×285×456始動方式リコイル(ソフトスタート)検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)使用スパークプラグ:CJ6Y振動3軸合成値(m/s2)4.8排気量(cm3)73.5
アンテナ変換コード ホンダ ENDYアンテナ変換コード ホンダENDY(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
ホンダ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード NAVC(ナビック)アンテナ変換コードNAVC(ナビック)
1,598税込1,758
1本
12日以内出荷
トヨタ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途トヨタ車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用タイプトヨタ3P⇔JASOメーカートヨタピン数(ピン)3P再生紙使用マーク適合
アンテナ変換コード 欧州車 ENDYアンテナ変換コード 欧州車ENDY(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
欧州車FAKRAアンテナコネクター(ブースター仕様)を標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.4ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)マグネット付表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)マグネット付表面センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
温度範囲(℃)-50~+250先端寸法(mm)23×40コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)センサー寸法(mm)13ハンドル寸法(mm)45
騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)騒音計A-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
アナログ出力付の本格派ハンディー型。 A/C特性、FAST/SLOWに対応。 オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。 データロガー付なので本体に記録を残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。 50dBのダイナミックレンジ。
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書質量(g)約295(電池含む)電源006P(9V)電池×1個精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dBマイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン測定レベル範囲(dB)30~130ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB)使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)突刺センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)突刺センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷