カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jb-15lyp2」の検索結果

照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~70ボタン形状角端子形状PC端子耐電圧AC250動作方式モメンタリ照光種別照光式耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)接点材質銀機能動作OFF-<ON>回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応