カテゴリ
- 機構部品(6)
- バイク部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- オフィス家具(3)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- ホシモト(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- omron(オムロン)(2)
- JAPPY(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- 東京発条製作所(2)
- KSフィルター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KTC(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
エコロジープロダクト
「jb-2-55」の検索結果

配線固定バー(金具)
ホシモト¥229税込¥2521個当日出荷から9日以内出荷ラック内の配線の整理、固定にご利用ください。 ラックのサイドフレーム等にお取付ください。用途端子取付金具として材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(5個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
ISO規格ばね TJB
東京発条製作所¥899税込¥9891個4日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
配線固定バー(金具)止めネジ付
ホシモト¥429~税込¥472~1個当日出荷から9日以内出荷金具に六角穴付き止めねじをセットしています。 六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。用途ラック内の配線の整理・固定用の金具材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
配線固定バー(中間金具)
ホシモト¥109~税込¥120~1個当日出荷から9日以内出荷配線固定バーを取り付ける際の、中間金具としてご利用ください。用途ラック内の配線の整理・固定用の中間金具材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から93日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
トラック キャブ内スイッチ
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。グリーン購入法適合
被覆付ステンレス製万能サドル
JAPPY¥3,398税込¥3,7381パック(25個)当日出荷から3日以内出荷予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304用途パイプ・防水プリカ用仕様特殊ビニルカバー付き
メーターサブハーネス(スーパーマルチTFTメーター専用)
TAKEGAWA(武川)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷用途モンキー125(JB02/03)CT125(JA55/65)ダックス(JB04
配線固定バー(金具)
ホシモト¥309~税込¥340~1個当日出荷から9日以内出荷ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。 ラックの再度フレーム等にお取付ください。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質鉄寸法L(mm)25表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製万能サドル
JAPPY(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(25個)3日以内出荷予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304用途パイプ用
Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 クリア シリンダー ヘッドサイドカバー
MAD MAX(マッドマックス)¥3,598税込¥3,9581個欠品中エンジン廻りのドレスアップに!強化プラスチックレンズで内部を視認できます。アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。用途オートバイ用主な適合純正品番12341-K1M-T00素材アルミ/プラスチック主要車種クロスカブ110(JA60)モンキー125(JB02)CT125(JA55)ダックス125(JB04)GROM(JC61)※年式、グレードにて取り付けが出来ない場合が御座います。事前にご確認の上お買い求め下さい。
2人用(1310W)パネル脚2tone各席肘付 1310W600D710H スモークローズ
オカムラ(岡村製作所)¥169,800税込¥186,7801台45日以内出荷材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710グリーン購入法適合
2人用(1310W)パネル脚2tone各席肘付 1310W600D710H アイボリー
オカムラ(岡村製作所)¥169,800税込¥186,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710グリーン購入法適合
2人用(1310W)パネル脚2tone各席肘付 1310W600D710H ベージュ
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710グリーン購入法適合