カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「jb-2-70」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線固定バー(金具) ホシモト配線固定バー(金具)ホシモト
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
ラック内の配線の整理、固定にご利用ください。 ラックのサイドフレーム等にお取付ください。
用途端子取付金具として材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
Jスプリング JBシリーズ JB-270 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-270東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
6日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.45自由長(mm)87初張力(N)5.2総巻数(巻)57.5外径(mm)10入数(個)5線径(mm)1.2使用荷重(N)31使用長さ(mm)145.5
エレキベースギター PhotogenicエレキベースギターPhotogenic
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのジャズベースタイプ^音楽ジャンルを問わず活躍^演奏性の高い、細めのネック^左利きモデル^付属小物の形状やカラー、パッケージ等が写真と異なる場合がございますが、品質に差はございません。
サンバーストフレット数20フレットスケール864mm仕様body:Solid Wood、neck:maple、fingerboard:rosewood、pickups:photogenic jb type、controls:2 volume1 tone、scale:864mm:20frets、hardware:chrome plated、neck joint:bolt on
配線固定バー(金具)止めネジ付 ホシモト配線固定バー(金具)止めネジ付ホシモト
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
金具に六角穴付き止めねじをセットしています。 六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。
用途ラック内の配線の整理・固定用の金具材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
キャスタープレートB(70mmピッチ用)JBー002 スペーシアキャスタープレートB(70mmピッチ用)JBー002スペーシア
179税込197
1個
当日出荷
金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。
用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレート70mmピッチ用トラスコ品番108-2174材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)83
配線固定バー(中間金具) ホシモト配線固定バー(中間金具)ホシモト
139税込153
1個
9日以内出荷
配線固定バーを取り付ける際の、中間金具としてご利用ください。
用途ラック内の配線の整理・固定用の中間金具材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から9日以内出荷
独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
配線固定バー(金具) ホシモト配線固定バー(金具)ホシモト
329税込362
1個
9日以内出荷
ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。 ラックの再度フレーム等にお取付ください。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質表面処理三価クロメート寸法L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-W~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-W~)CKD
24,638税込27,102
1個
8日以内出荷から52日以内出荷