カテゴリ
- 機構部品(5)
- 作業工具(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jb-201」の検索結果

丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
パイプ接続金具
スペーシア¥339税込¥3731個当日出荷パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)トラスコ品番116-6390材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)約90質量(g)77肉厚(mm)1.6パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2)パイプ内径(Φmm)20.7
インサートノズルJB型
ナベヤ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池式毛玉クリーナー
T-fal(ティファール)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ティファール史上No.1のカット力で、ぐんぐん毛玉取り。 パワフルモーター搭載で、キレイに毛玉をカット。 直径52mmもの大型メッシュだから、素早く一気に広範囲をケア。 カーペット毛布など広範囲のお手入れにも。 持ち運びに便利な乾電池タイプ。付属品掃除用ブラシ質量(g)約175コードなし電源タイプ乾電池式(アルカリ単三乾電池2本)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67×104×171
フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)
ナベヤ¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から22日以内出荷ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格ばね TJB
東京発条製作所¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。