カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 塗料(1)
  • 切削工具(1)

「jb-203」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 挟み込み式パイプスタンド スペーシア

    挟み込み式パイプスタンド

    スペーシア(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。 挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
    用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。トラスコ品番420-3518材質スチール(焼き付け塗装)幅(mm)100高さ(mm)252.8質量(g)677奥行(mm)60
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • インサートノズルJB型 ナベヤ

    インサートノズルJB型

    ナベヤ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
    材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • エイジングアートカラー : 20kg ターナー色彩

    エイジングアートカラー : 20kg

    ターナー色彩
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1缶(20kg)
    翌日出荷
    エイジングアートカラー低臭タイプ。テーマパークや内外装のエイジング塗装に最適です。 テーマパークや遊園地の特殊塗装において、岩や木部の古色を表現する「エイジング塗装」が通常的に行われており、巨大な物件も多々あります。この「エイジング塗装」向けの塗料を現場に提供しており、東京、大阪の巨大テーマパークの施工においても定番塗料として指定されております。エイジングアートカラーは、テーマパークはもとより、内外装、壁面などの特殊塗装ニーズに最適です。
    用途テーマパークや商空間の室内外装飾・壁画成分合成樹脂(アクリル)・顔料・水規格(社)日本塗料工業会登録:T02027容量(kg)20主な用途テーマパークや商空間の室内外装飾・壁画塗布面積(m2/kg)7~8(1回塗り)乾燥時間(時間)(重ね塗り)1以上/(完全乾燥)24使用場所室内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ホルムアルデヒド等級F★★★★認定商品乾燥時間完全乾燥1日
  • 小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E シールド

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • ISO規格ばね TJB 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJB

    東京発条製作所
    ¥599~税込¥659~
    1個
    4日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
  • (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E 非シールド

    omron(オムロン)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式