カテゴリ
- 機構部品(9)
- 建築金物(3)
- オフィス家具(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スペーシア(4)
- ACE(エース)(2)
- ハイロジック(2)
- 岩田製作所(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- ALCANhands(1)
- 東京発条製作所(1)
- 矢崎化工(1)
- TMEHジャパン(1)
エコロジープロダクト
「jb-403g」の検索結果

アウターキャップ パイプフレームΦ28用
¥269税込¥2961個当日出荷パイプに差し込むタイプのアウターキャップです。用途パイプフレームΦ28専用アウターキャップです。材質ゴム+AAS樹脂色ブラック質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
インナーキャップ
TMEHジャパン(25件のレビュー)¥86税込¥951個当日出荷パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。質量(g)3適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ保護キャップ 黒
ノーブランド(45件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ色黒高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
インナーゴムキャップJBー402
スペーシア(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷パイプ端部に取付けるインナーゴムキャップです。用途パイプ端部に取付けるアジャスター仕様パイプ端部取付け用トラスコ品番108-0931材質ゴム質量(g)16
ISO規格ばね TJB
東京発条製作所¥299~税込¥329~1個4日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
DPC パイプエンドキャップ
NBK(鍋屋バイテック会社)(26件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
ハーフエッジオートマチックチューブカッター
BBKテクノロジーズ¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。 ●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます ●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 ●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 ●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。用途銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6405全長(mm)144質量(g)235肉厚(mm)2.6適合替刃TC-320S-B2切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)