カテゴリ
- 機構部品(9)
- 事務用品(3)
- 防犯用品(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- 物流用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
「jb-501」の検索結果

定盤専用台 組立品仕様
TRUSCO¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷から6日以内出荷標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。仕様組立式、ノックダウン材質スチール
テトロンジャンボバイアス 両折
渡辺布帛(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(3枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷えりやそでぐりの見返しがわりや、縫い代を包んだりと用途が幅広いです。幅(mm)45
ISO規格ばね TJB
東京発条製作所¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB50-178
東京発条製作所¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)224.7ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)25穴径DH(Φmm)50自由長Lo(mm)178
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB50-127
東京発条製作所¥8,098税込¥8,9081個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)315ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)25穴径DH(Φmm)50自由長Lo(mm)127
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB50-152
東京発条製作所¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)263.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)25穴径DH(Φmm)50自由長Lo(mm)152
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB50-115
東京発条製作所¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)347.8ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)25穴径DH(Φmm)50自由長Lo(mm)115
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB50-102
東京発条製作所¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)392.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)25穴径DH(Φmm)50自由長Lo(mm)102
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB50-139
東京発条製作所¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)287.8ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)25穴径DH(Φmm)50自由長Lo(mm)139
ベース金具
i-PRO¥6,398税込¥7,0381台8日以内出荷カメラを天井または壁に取り付ける際に使用する金具です。 接続管を使用して配線する場合、または天井裏や壁内部に配線するためのスペースがない場合に本金具を使用します。 また、WV-QCA500UX(防水コネクター付きLAN延長ケーブル)やWV-QCA501UX(外部I/O等を使うためのマルチケーブル)を使う場合に、接続部分にスペースが必要な場合にお使いいただけます。