カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「jb-w311」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイボックス ショートバー オーム電機[配線パーツ]ジョイボックス ショートバーオーム電機[配線パーツ]
859税込945
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質真ちゅう(ニッケルメッキ)(ナイロンコーティング)
ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]ジョイボックスオーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷から10日以内出荷
ゴムブッシュ(標準タイプ) オーム電機[配線パーツ]ゴムブッシュ(標準タイプ)オーム電機[配線パーツ]
579税込637
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ゴムブッシュを入れ替えることで、適合電線径を変更できます。
ゴムブッシュ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]ゴムブッシュ(マルチタイプ)オーム電機[配線パーツ]
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
防水型中継コネクターコードクランプ型 ユーボン防水型中継コネクターコードクランプ型ユーボン
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
防水コードクランプと端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス特性防水材質本体・フラ締付キャップ:ナイロン66、蓋パッキングゴムブッシュ:ニトリルゴム、蓋固定ネジ:ステンレス、Wシール:ポリプロピレン、端子金具:真鍮ニッケルメッキ、端子ネジ:クロメートメッキ、ブラインドキャップ:塩ビ系エラストマー使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)
ゴムブッシュ 耐候性 オーム電機ゴムブッシュ 耐候性オーム電機
1,398税込1,538
1箱(10個)
10日以内出荷
適合電線径を変更したい場合に。
タイプ耐候性