カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「jb-wlq100bj」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイボックス JB-WLQ オーム電機[配線パーツ]

    ジョイボックス JB-WLQ

    オーム電機[配線パーツ]
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタンフタ高さ(mm)LOW
  • 防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機

    防水中継ボックス 耐油・耐候

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。
    保護等級IP67仕様大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様材質(本体)PBT(GF30%)耐環境性耐油性・耐候性
  • 防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス 耐油・耐候

    オーム電機[配線パーツ]
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。保護等級IP67材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ耐環境性耐油性・耐候性