カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jb-wlq135bj-c-d」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ]

    JB-WLQ135

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタン
  • 防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス 耐油・耐候

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)保護等級IP67材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ耐環境性耐油性・耐候性