カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド

J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ
J-CRAFT99¥3,500税込¥3,8501個当日出荷・「つかむ」「割り込み切り」「むく」「切る」「曲げる」「ねじ回し」「簡易圧着」。1丁7役の超多機能ラジオペンチ!。・割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍します。・バネ付で連続作業でも快適!。・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!全長(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)【刃】1.5刃長(mm)10切断能力(mm)【より線】3.5【鉄線】Φ1.5【銅線】Φ2.6先端形状2×3 mm
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら