カテゴリ
- トラック用品・パーツ(14)
- 機構部品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jb406y」の検索結果

2型LEDトップマーカーランプ
POLARG(6件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。色アンバーLEDチップ型6灯
インサートナットΦ24M12 JB-406M12
スペーシア(4件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷仕様パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用トラスコ品番353-6360質量(g)96.2適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
車高灯(LED)フルハーフ型
ドーワ(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。電球の種類LED色橙サイズ長さ110mm幅28mm高さ28mmビス間97mmタイプフルハーフ型LED使用数(個)6
LED車高灯(ECE認証取得)
POLARG(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。用途トラック・産業車両用取付穴ピッチ(mm)97形状角型コード長さ(mm)500
車高灯(LED)パブコ型
ドーワ(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。定格電圧(V)24電球の種類LED色橙タイプパブコ型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×36×34
インサートナットJBー406
スペーシア(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷パイプ端部に取付けるインサートナットです。 M16用です。用途パイプ端部に取付けるインサートナットトラスコ品番108-2186材質スチール(三価クロメート処理)サイズM16質量(g)74径(Φmm)24
LED4 車高灯NEO
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷24V車用 LED 車高灯ランプ。圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!。車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!用途電装パーツ/車高灯
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥4,498~税込¥4,948~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ブザー DR30シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
サテンフリル巾着(M)
MARKLESS STYLE¥8,398税込¥9,2381セット(25枚)7日以内出荷光沢感のあるサテン素材を使用した巾着です。口元はフリル形状、紐部分はサテンリボンを使用しているため。高級感があり、華やかな印象でギフト用としてもぴったりです。S・Mの2サイズ展開で、Mサイズは タオルやボトルなども入れることができ、マルチにお使いいただけます。材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)230×280
流星Re6LED車高灯(DC24V)
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がります。用途DC24V車専用定格電圧(V)DC24付属品フランジナットM4(2個)材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)30材質(本体)ABS質量(g)約62タイプコードアース規格意匠登録:第1296594号電圧(V)DC24定格電圧DC24V外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約62g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約62g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6