カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(15)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)

「jb406yy24」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED車高灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED車高灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
    材質レンズ/耐熱アクリル樹脂ベース/ASB樹脂入力電流(mA)50以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)124×33.4×25.5LED使用数(個)6電球の種類LED
  • 車高灯 LED モノタロウ

    車高灯 LED

    モノタロウ(13件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを6個使用しているので、明るく照らす事が可能ですので周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割が十分果たせます。
    用途トラックのメンテナンスに形状角型寸法(mm)110×28×28アンバー材質(本体)ABS樹脂+PMMA質量(g)40定格電圧(V)24コード長さ(mm)130取付穴ピッチ(mm)97LED使用数(個)6販売区分業務用
  • LED4 車高灯NEO JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED4 車高灯NEO

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    24V車用 LED 車高灯ランプ。圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!。車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!
    用途電装パーツ/車高灯
  • LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
    用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)70寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
  • PAL車高灯(LED) ドーワ

    PAL車高灯(LED)

    ドーワ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源(V)24電球の種類LED
  • 2型LEDトップマーカーランプ POLARG

    2型LEDトップマーカーランプ

    POLARG(6件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
    アンバーLEDチップ型6灯
  • LED車高灯レンズ JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED車高灯レンズ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    用途JB406・506の補修用レンズとしてご使用ください。黄色グリーン購入法適合
  • 車高灯(LED)パブコ型 ドーワ

    車高灯(LED)パブコ型

    ドーワ(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
    タイプパブコ型定格電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×36×34電球の種類LED
  • 車高灯(LED)フルハーフ型 ドーワ

    車高灯(LED)フルハーフ型

    ドーワ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
    サイズ長さ110mm幅28mm高さ28mmビス間97mmタイプフルハーフ型LED使用数(個)6電球の種類LED
  • LED車高灯(ECE認証取得) POLARG

    LED車高灯(ECE認証取得)

    POLARG(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
    用途トラック・産業車両用形状角型コード長さ(mm)500取付穴ピッチ(mm)97
  • LED車高灯 ミックワークス

    LED車高灯

    ミックワークス(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)DC24寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×37×35LED使用数(個)5電球の種類LED
  • インサートナットΦ24M12 JB-406M12 スペーシア

    インサートナットΦ24M12 JB-406M12

    スペーシア(4件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    仕様パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用トラスコ品番353-6360質量(g)96.2適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
  • PAL車高灯 ドーワ

    PAL車高灯

    ドーワ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品。電球付き。
    電源(V)24
  • インサートナットJBー406 スペーシア

    インサートナットJBー406

    スペーシア(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    パイプ端部に取付けるインサートナットです。 M16用です。
    用途パイプ端部に取付けるインサートナットトラスコ品番108-2186材質スチール(三価クロメート処理)サイズM16質量(g)74径(Φmm)24
  • 車高灯 ドーワ

    車高灯

    ドーワ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×37×35
  • 流星Re5LED車高灯(DC24V) 槌屋ヤック

    流星Re5LED車高灯(DC24V)

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 他社商品から付け替えの場合も追加の穴あけ加工がいりません。 (取り付けピッチ68~80mmに対応)
    用途DC24V車専用付属品ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受取(2枚)材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)30材質(本体)ABS質量(g)約75gタイプコードアース規格意匠登録:第1296593号電圧(V)DC24レンズ色クリア定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約75g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約75g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)5
  • ブザー DR30シリーズ 富士電機

    ブザー DR30シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 流星Re6LED車高灯(DC24V) 槌屋ヤック

    流星Re6LED車高灯(DC24V)

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がります。
    用途DC24V車専用付属品フランジナットM4(2個)材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)30材質(本体)ABS質量(g)約62タイプコードアース規格意匠登録:第1296594号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約62g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約62g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)

    廣杉計器
    4,498税込4,948
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サテンフリル巾着(M) MARKLESS STYLE

    サテンフリル巾着(M)

    MARKLESS STYLE
    8,398税込9,238
    1セット(25枚)
    7日以内出荷
    光沢感のあるサテン素材を使用した巾着です。口元はフリル形状、紐部分はサテンリボンを使用しているため。高級感があり、華やかな印象でギフト用としてもぴったりです。S・Mの2サイズ展開で、Mサイズは タオルやボトルなども入れることができ、マルチにお使いいただけます。
    材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)230×280