カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
「jbwp250dna」の検索結果

ネジアンギラス・アンギラスタイプ
J-CRAFT99¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)。口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。持ち手にグリップ付き。用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。材質【本体】スチール/【グリップ】樹脂全長(mm)257質量(g)305深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5