カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「jc-6/30」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機

    高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ

    富士電機(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
    用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)定格電圧(V)3600/7200種類管型ヒューズ遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線
  • M 6x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ

    M 6x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)

    エスコ
    265税込292
    1袋(8個)
    翌日出荷
    種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-630ねじの呼びM6
  • JC・Jピンタイプ ウシオライティング

    JC・Jピンタイプ

    ウシオライティング
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
    調光の可否
  • 高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応) まつうら工業

    高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応)

    まつうら工業
    1,798税込1,978
    1セット(8枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
    用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃特性蓄光反射発光時間(時間)約6~8再生紙使用マーク適合
  • スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    スリムセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • ねじタイプ電灯分電盤 日東工業

    ねじタイプ電灯分電盤

    日東工業
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    プチセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • ツリカナグクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ツリカナグクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    629税込692
    1個
    6日以内出荷
    規格(24)MB1020、6フクム部品名称ツリカナグクミタテ図解NoNK23B L 本体部品_No.15、KC26MX1 本体部品_No.5、NBC205 本体部品_No.5、JC261DXL 本体部品_No.16、AC23S エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ツリカナグクミタテ_No.12、AC23S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、BC234 本体部品_No.5、JC231DXL 本体部品_No.6、BCG200C 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.6、BC30M 本体部品_No.5、JC23SGL 本体部品_No.15、BC260RS 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、BC26MA-1 本体部品_No.5、BC234S 本体部品_No.5、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.15、BC263M 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、JC231DX-1 本体部品_No.5、KC23RX 本体部品_No.5、IS236 本体部品_No.5、AC23 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.12、BCL20S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5など
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    789税込868
    1個
    8日以内出荷
    規格BEA2F_A図解NoMLSE30 エンジン(リコイルスタータ・ファンカバー・キャブレタ)部品_No.25、BP5040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 スクリユ_No.24、BP8040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 スクリユ_No.24、MKW10G キャブレタ部品_No.6、MS200EA-H キャブレタ部品_No.6、GSW15C-H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 スクリユ_No.24、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.25、GSL305-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 スクリユ_No.6、GS305EH エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 スクリユ_No.6、GS204E-H搭載エンジン エンジン エアクリーナー、キャブレタ、ガバナ部品 スクリユ_No.20、MKW728H リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.29、MLKW1511H リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.24、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.47、MKW1515H エンジン(GX270UT2-SMX2)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.24、GS305E-Hエンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 スクリユ_No.29、GKSE30 エンジン(リコイルスタータ・ファンカバー・キャブレタ)部品_No.25、JC261DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.6、TSW17H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品_No.24
  • Cガタトメワ アナヨウ 30 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ アナヨウ 30

    BIGM(丸山製作所)
    165税込182
    1個
    8日以内出荷
    規格アナヨウ30図解NoBC263STD 本体部品 Cガタトメワ アナヨウ 30_No.7、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスル分解部品_No.28、NK23DX 本体部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスル分解部品_No.28、BC23A 本体部品 Cガタトメワ アナヨウ 30_No.5、JHC30DX 本体部品_No.7、BCW233SH-1 本体部品_No.6、NK23S(L) 本体部品_No.7、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ組立部品_No.10、JC26DX 本体部品_No.5、JC233DX 本体部品_No.7、JCN26DT 本体部品_No.7、HBC254H 本体部品_No.7、BC310H 本体部品 Cガタトメワ アナヨウ 30_No.5、JC23 本体部品_No.5、BSA-650-1 -2シリーズ PTOミッション部品_No.33、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.6、KC23BL 本体部品_No.5、BCW233S 本体部品_No.6、IAC23Mプロ 本体部品_No.7など