カテゴリ
- 電動工具(21)
- 空圧工具(2)
絞り込み
「jc-925」の検索結果
![リチウムイオン急速充電器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48693436-190905-02.jpg)
リチウムイオン急速充電器
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥14,980税込¥16,4781台当日出荷大型LEDランプ表示付きです。 電源コード巻き取り式です。 マックス リチウムイオン電池パック全機種に対応しています。トラスコ品番149-1576質量(kg)0.7種類充電器消費電力(W)220消費電力(VA)220![鉄筋結束機 リバータイア RB-219 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419086-230106-02.jpg)
鉄筋結束機 リバータイア RB-219
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(ハッカーと比べて) 充電器 JC-925A付き・残量表示機能付き リチウムイオン新電池搭載。 リチウムイオン電池パック JP-L91450A(5.0Ah)使用時 約4600回結束できます!(メーカー調べ) 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。用途鉄筋結束作業:細径鉄筋・メッシュ筋付属品電池パックJP-L91450A×2、充電器JC-925A、六角棒スパナ2.5、キャリングケース質量(kg)2.0(付属電池装着時)安全装置トリガロック・カールガイド結束秒数(秒)0.90以下バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間充電器形名JC-925A対象鉄筋:Φ2.9×Φ6.0~Φ8.0×D13適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415Aアズワン品番65-1697-21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×268(付属電池装着時)結束本数約180~210回(なまし鉄線)/約170~200回(亜鉛メッキ線)1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約2600回(JP-L91440A装着時)/約1000回(JP-L91415A装着時)![充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947156-230512-02.jpg)
充電式ブラシレスハンマドリル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥139,800税込¥153,7801台当日出荷25.2Vでありながら、36Vのハンマードリルよりも穴あけが速く、高負荷の太径・デッキプレートも高速穿孔します。軽量で片手の取り回しが快適です。マックス独自の低振動機構で負担を減らします。ドリルの回転数をコントロールするので、穿孔時にもスピードが落ちず、常に一番パワーの出る回転数で穿孔します。現場の使用環境を想定した独自試験をパスした耐環境性能です。用途アンカー穴あけ作業に。付属品電池パック(JP-L92550A)×2個、急速充電器(JC-925A)、サイドハンドル、深さゲージトラスコ品番387-8797色黒無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:0~920、中:0~740、弱:0~560本体寸法(mm)335×225×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26打撃数(min-1)強:0~4700、中:0~3770、弱:0~2860![充電式タッカ(10Jステープル) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935758-210216-02.jpg)
充電式タッカ(10Jステープル)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥67,980~税込¥74,778~1セットほか当日出荷から3日以内出荷ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。幅(mm)80高さ(mm)221適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)10![充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52249497-210423-02.jpg)
充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥76,980税込¥84,6781台当日出荷から翌々日出荷狭いスペースで活躍! 新ラインナップのスライド式正逆切替! 14.4/18V電池パック兼用。寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1電圧18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12モーターブラシレスDCモータヘッド長(mm)109![充電式フィニッシュネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941319-230512-02.jpg)
充電式フィニッシュネイラセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥78,980~税込¥86,878~1台当日出荷充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。用途下地・内装・リフォーム・木工などに。付属品電池パック、充電器(JC-925A)、コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm幅(mm)80高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35![型枠用充電式フィニッシュネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941346-230512-02.jpg)
型枠用充電式フィニッシュネイラセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。用途型枠作業の面木・目地棒留めに。付属品電池パック、充電器(JC-925A)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ幅(mm)80高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35![充電ピンネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40306605-191205-02.jpg)
充電ピンネイラセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781台当日出荷美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。 打ち込みの反動が小さいからキレイ。 スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。 14.4V/18V電池パック兼用です。付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース仕様(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mmトラスコ品番160-6469質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時)電圧(V)(電池)18/14.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×80×226バッテリー電圧(V)14.4/18公称容量(Ah)2.5![充電式ブロア MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506033-120611-02.jpg)
充電式ブロア
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷強弱2段階切替+無段変速スイッチ 電池残量表示付 便利なベルトフック付 ダストバック(別売)取付けで集じん作業対応付属品ノズル(220mm)トラスコ品番414-1300長さ(mm)225(JP-L914・ノズル取付時)幅(mm)159質量(kg)1.8(3.0電池パック含む、ノズル取付時)高さ(mm)556電圧(V)DC14.4風量(m3/min)1.7連続使用時間(分)15(3.0Ah使用時、風量/強)適合バッテリー注文コード:77424446 品番:JPL91450A使用充電器注文コード:48693436 品番:JC-925A![充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935776-210216-02.jpg)
充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥84,980税込¥93,4781台翌々日出荷強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、電子部品の防水・防塵対策により厳しい社内基準をクリアしました。 着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。 165チップソーで最大切込深さ66mmです。 逆傾斜5°切断が可能です。用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。トラスコ品番195-0354セット内容充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91850A)、のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバック質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100アズワン品番64-8639-98切込深さ(mm)(45°時)44切込深さ(mm)(90°時)66適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20![充電式4Jタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61474806-210319-02.jpg)
充電式4Jタッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥67,980税込¥74,7781セット当日出荷から3日以内出荷ホース不要、コンプ不要の425Jステープルまで使用できる充電式タッカ。石膏ボードでも傷がつかないコンタクトトップ付き。用途軒天・石膏ボード・岩綿吸音板の手直し等の軽作業に。幅(mm)80高さ(mm)221適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)4![マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419104-230106-02.jpg)
マックス鉄筋結束機 RB-399S
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ! ジョイント(D13×4本)も縛る! 残量表示機能付き リチウムイオン新電池!用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎安全装置トリガロック・カールガイド充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A![鉄筋結束機ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66419486-251111-02.jpg)
鉄筋結束機ツインタイア
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥229,800税込¥252,7801セット3日以内出荷大径鉄筋に対する抜き差ししやすさ,結束スピードをアップさせた大径モデル!。アーム形状変更とカールガイド幅短縮で挿抜性向上。新TWINTIERメカニズムで1結束0.6秒に。先端折り曲げ機構でミミの高さは約14mmに。下にヒゲも出ません。ワイヤ装填アシストで簡単装着。トリガの引きしろを短くし指への負担を軽減。見やすいセンターマークで鉄筋の中心を狙いやすい。ベルトフック標準装備。仕様1充電当たり結束数:約5,000回(JP-L91450A装着時)質量(kg)2.6(付属電池装着時)寸法対象鉄筋:D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D25×D16×D16安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.6秒以下(D16×D16の満充電時)ワイヤー使用可能:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)295×125×358(付属電池装着時)![充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19586747-250519-02.jpg)
充電式鉄筋結束機 ツインタイア
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷から6日以内出荷対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!。さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!。対象鉄筋径をD22×D22~D41×D41、D51×D32まで拡大しました。同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。用途土木工事や鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束など適合1充電当たりの結束数(回):約4100(付属電池装着時)、使用可能ワイヤ:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)電圧(V)DC14.4安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年充電時間(分)実用充電:約55、満充電:約80対象鉄筋:D22×D22~D41×D41、D51×D32,D51×D25×D25、D25×D25×D25×D25電池パックリチウムイオン電池JP-L91450A![充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974636-240529-02.jpg)
充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781セット3日以内出荷”締めすぎ”を低減する「フォームタイモード」を搭載。初心者でも熟練工と同じ施工を実現。強靱な耐環境性能「MAX/IEGS」。4つの運転モードで快適作業。Pコン・フォームタイの締め過ぎによる壁厚み不足・変形を低減。用途型枠用インパクトドライバ付属品充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケースセット内容充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース種別PJ91196質量(kg)1.4(JP-L91850A装着時)能力小ネジ:M4~M8、コーススレッドねじ:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])フォームタイモード:0~2800、ノーマル(弱)モード:0~1700、ノーマル(強)モード:0~3000 、リミット(1秒)モード:0~2800モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)約165(約1638kgf/cm)ヘッド長(mm)109ビット挿入寸法(mm)六角対辺:6.35、対角:7.1バッテリー電圧(V)18ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)237×79×127![鉄筋結束機 ウォーカーモデル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419077-230106-02.jpg)
鉄筋結束機 ウォーカーモデル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷腰を曲げない結束で身体的負担の低減。人間工学に基づく快適な操作性を実現させました。 腰を曲げずに結束できるため、腰部椎間板圧縮力、筋肉活動量による消費カロリー、作業時間を大幅低減。働き方に改革をもたらします。 人間工学に基づいた快適な操作性を実現! 両手で持つことで、腕への負担を軽減しながらブレを低減し、安定した操作性を確保。 ハンドルの高さは2段階に調節できます。また、バッテリーを手元に配置することで、快適な操作性を実現しました。 ツインタイアシリーズの結束スピード・結束力・結束形状はそのままに。用途鉄筋結束作業付属品リチウムイオン電池パック JP-L91450A×2個、リチウムイオン急速充電器 JC-925A、アームアタッチメントS質量(kg)4.6(付属電池装着時)結束秒数(秒)0.7以下(D10×D10の満充電時)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間対象鉄筋:D10×D10~D22×D13×D13適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)アズワン品番65-1697-23寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)322×408×1100(付属電池装着時)使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約4000回(JP-L91440A装着時)/約1500回(JP-L91415A装着時)![鉄筋結束機 リバータイア RB-519A MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419095-230106-02.jpg)
鉄筋結束機 リバータイア RB-519A
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(※ハッカーと比べて) 5.0Ah電池搭載機種登場で作業量さらにアップ! 3本なら太径鉄筋D41×D13×D13を結束! 残量表示機能付き リチウムイオン電池搭載! ワイヤ巻数を2周巻と3周巻と4周巻から選択できます。 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。用途鉄筋結束作業:ビル・マンションの梁柱、耐圧スラブ質量(kg)2.3(付属電池装着時)安全装置トリガロック・カールガイド結束秒数(秒)1.0以下(2周巻時)/1.1以下(3周巻時)/1.2以下(4周巻時)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間充電器形名JC-925A対象鉄筋:D16×D16~D19×D19×D19×D19適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)、TW899-PC(JP)電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415Aアズワン品番65-1697-22寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×301(付属電池装着時)結束本数【なまし鉄線】約105回(2周)/約90回(3周)/約75回(4周)、【亜鉛メッキ線】約96回(2周)/約82回(3周)/約68回(4周)、【ポリエステルコート線】約95回(2周)/約80回(3周)/約65回(4周)1充電当たりの作業量約3200回(JP-L91450A装着時、3周巻時)/約2600回(JP-L91440A装着時、3周巻時)/約1000回(JP-L91415A装着時、3周巻時)![充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52249497-210423-02.jpg)
充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥58,980税込¥64,8781セット3日以内出荷付属品充電器(JC-925A)、ビット(+No.2×65)1本、フック、キャリングケース、取扱説明書、保証書、電池パック(JP-L91450A)2個仕様14.4Vセット適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1質量(kg)1.3(フック無し時)電圧(V)18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900モーターブラシレスDCモータ最大締付トルク(N・m)約165(約1638kg・cm)ヘッド長(mm)109寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×235![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462638-181030-02.jpg)
充電式タッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷から5日以内出荷高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208Fバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)![充電式ハ静音インパクトドライバー MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462674-181030-02.jpg)
充電式ハ静音インパクトドライバー
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥80,980税込¥89,0781台4日以内出荷18V静音インパクトドライバ 低振動で、さらに締めやすく! サッシビス締めから、金物ビス締めまで快適作業! クラス最短ヘッド長 135mm 前後割ショートハウジングにより、全長135mmで、取回しが良くなりました。 さらに低振動で締めやすく スタミナアップとスピード維持 プッシュスイッチで素早く正逆切替 4種類の照射モード 4つの回転モードで快適作業 クイックリバース MAX IEGS 『マックスイージス』付属品リチウムイオン電池パック(JP-L91850A×2個)、充電器(JC-925A)、ビット(+No2×L65)1本、フック、キャリングケース質量(kg)1.5(JP-L91850A装着、フック無時)打撃数(min-1[回/分])0~3400無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2800、中モード:0~2000、弱モード:0~700モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm)金物ねじ: 30~75ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン電池 JP-L91850A最大締付トルク(N・m)強モード:約33(337kgf・cm2)、弱モード:約6(63kgf・cm2)ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法: 6.35、対角寸法: 7.1バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)238×79×154(JP-L91850A装着、フック無時)使用充電器JC-925Aねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462647-181030-02.jpg)
充電式タッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 快適な取り回しでラクラク作業用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ使用ステープルT4-7M-L、T4-10M-Lバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)![充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
充電式インパクトドライバ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥46,980~税込¥51,678~1台5日以内出荷モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120![充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
充電式インパクトドライバ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷質量(kg)1.4(フック無し時)モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109)使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120




![リチウムイオン急速充電器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48693436-190905-02.jpg)
![鉄筋結束機 リバータイア RB-219 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419086-230106-02.jpg)
![充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947156-230512-02.jpg)
![充電式タッカ(10Jステープル) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935758-210216-02.jpg)
![充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52249497-210423-02.jpg)
![充電式フィニッシュネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941319-230512-02.jpg)
![型枠用充電式フィニッシュネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941346-230512-02.jpg)
![充電ピンネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40306605-191205-02.jpg)
![充電式ブロア MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506033-120611-02.jpg)
![充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935776-210216-02.jpg)
![充電式4Jタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61474806-210319-02.jpg)
![マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419104-230106-02.jpg)
![鉄筋結束機ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66419486-251111-02.jpg)
![充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19586747-250519-02.jpg)
![充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974636-240529-02.jpg)
![鉄筋結束機 ウォーカーモデル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419077-230106-02.jpg)
![鉄筋結束機 リバータイア RB-519A MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419095-230106-02.jpg)
![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462638-181030-02.jpg)
![充電式ハ静音インパクトドライバー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462674-181030-02.jpg)
![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462647-181030-02.jpg)
![充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)