カテゴリ
- 制御機器(18)
- 農業機械(7)
- テープ(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jc20-12」の検索結果

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から27日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から32日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(ケーブル側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
密閉型ディープサイクルバッテリー
電菱(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から13日以内出荷電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(13件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から27日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(14件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から33日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から32日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用種別AdFアダプタ材質(絶縁体)合成樹脂コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メスRoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から33日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から33日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ
七星科学研究所¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷から32日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCプラグ UL品(シェルΦ20・12極)
七星科学研究所¥2,398税込¥2,6381個欠品中形状プラグタイプ正芯定格250V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)12端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC1オス・メスメス
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・12極)
七星科学研究所¥999~税込¥1,099~1個欠品中形状レセプタクル定格250V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)12端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(16件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」
エルティーアイ(6件のレビュー)¥849~税込¥934~1袋(15個)ほか当日出荷JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。用途屋内の安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.6
高輝度蓄光テープ JCクラス
日東エルマテリアル¥66,980税込¥73,6781箱(20巻)当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥6,398税込¥7,0381パック(30本)当日出荷安心・安全の国土交通大臣認定品! 構造用形鋼(t=2.3+3.2)に20秒以下でねじ込み可能 国土交通大臣認定『構造方法等に係る方法』JM-0009,JC-0012認定 経済産業省 平成20年度 中小企業地域産業資源活用促進法認定用途工場、ビスの柱や梁などの厚板やH型鋼の締結に。トラスコ品番226-0736材質スチール質量(g)150長さL(mm)35適合板厚(mm)2.3~12(認定は6.0)寸法D(mm)頭部径:17.4表面処理有色クロメート頭部形状六角頭二面幅(mm)13ねじ径d8頭部高さ(mm)7.7穴の形状六角穴働き長さL1(mm)19呼び径d(mm)8
JC・Jピンタイプ
ウシオライティング¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から51日以内出荷フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。調光の可否○
スクリュ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥285税込¥3141個当日出荷規格ロング-M6X15テツ部品名称スクリユ図解NoBC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、GKB2201EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、GKB2202U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、BC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 スクリユ_No.12、GKB2202EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、LPB228EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.18、GKB2201EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、KC2600 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、BC26T エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.14、BC233MN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.14、JC231DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、GKB2202EL エンジン キャブレタなど
ホンタイニギリ
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷規格クロ(N1.5)図解NoBK236S 本体部品 ホンタイニギリ_No.4、MB320U 本体部品_No.16、KFB-23 本体部品_No.21、MBS2600T 本体部品_No.8、MB2603MU チップソー 本体部品_No.15、BC234M 本体部品_No.4、MBC235U 本体 外管、ギヤケース部品_No.4、GKB2202EU 本体部品_No.4、BC32DX 本体部品_No.11、MBC255U 本体 外管、ギヤケース部品_No.4、MBS320-3T 本体部品_No.8、BC230MN 本体部品_No.4、IS236 本体部品_No.4、MB265SPU 本体部品_No.16、BC21C 本体部品 ホンタイニギリ_No.4、JC23 本体部品_No.11、DB265SP B 本体部品_No.16、GKB2703U 本体部品_No.4、MB260AU-C 本体部品_No.15、MBS3230 本体部品_No.8、MBS200 本体部品_No.21、DB233D B 本体部品_No.12、JC26 本体部品_No.11、IAC23Mプロ 本体部品_No.11、TKA20DX 本体部品_No.4など
ツリカナグクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥629税込¥6921個6日以内出荷規格(24)MB1020、6フクム部品名称ツリカナグクミタテ図解NoNK23B L 本体部品_No.15、KC26MX1 本体部品_No.5、NBC205 本体部品_No.5、JC261DXL 本体部品_No.16、AC23S エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ツリカナグクミタテ_No.12、AC23S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、BC234 本体部品_No.5、JC231DXL 本体部品_No.6、BCG200C 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.6、BC30M 本体部品_No.5、JC23SGL 本体部品_No.15、BC260RS 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、BC26MA-1 本体部品_No.5、BC234S 本体部品_No.5、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.15、BC263M 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、JC231DX-1 本体部品_No.5、KC23RX 本体部品_No.5、IS236 本体部品_No.5、AC23 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.12、BCL20S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5など
協約形プラグイン小型動力分電盤
日東工業¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
ナベコネジ(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格M4X20WSWナ部品名称ナベコネジ(+)WSW図解NoAD-23KSL エンジン(リコイルスタータ)部品 ナベコネジ(+)WSW_No.12、NBC203 エンジン リコイルスタータ部品_No.12、BC234 エンジン リコイルスタータ部品_No.12、KC23MX エンジン リコイルスタータ部品_No.6、JC23DX エンジン リコイルスタータ部品_No.12、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.15、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 ナベコネジ(+)WSW_No.15、BC264STD エンジン リコイルスタータ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.12、JC234DXL エンジン リコイルスタータ部品_No.12、AC236SL エンジン (リコイルスタータ)部品 ナベコネジ(+)WSW_No.12、KC23RX エンジン リコイルスタータ部品_No.12、BCW233SH-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.12、TKA23DX エンジン リコイルスタータ部品_No.12、BC260T エンジン リコイルスタータ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.12など
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611セット(5個)8日以内出荷規格M5X16Wナ-11.6部品名称スクリユ図解NoBC230MN(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、KC23CSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、IS236 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、JHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、LOBC263UT-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.41、KC20A-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、BP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 スクリユ_No.40、AC23SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.12、BC230M エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.12、BMC264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 スクリユ_No.35、BC231RSN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、JC20S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.36、LBC233SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.35など
コシアテ
BIGM(丸山製作所)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷規格クロ/ムジ図解NoLPB228EU 本体部品_No.4、MB228P-JA 本体部品_No.4、JC263DX 本体部品_No.12、AC266STD 本体部品 コシアテ_No.4、JCN26DT 本体部品_No.12、JC233DX 本体部品_No.12、JC234DX 本体部品_No.12、AC266S 本体部品 コシアテ_No.4、BC20S-LP 本体部品 コシアテ_No.4、KC26RDVX1 本体部品_No.4、JC264DX 本体部品_No.12、AC236S 本体部品 コシアテ_No.4
トップカバー
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格アカ図解NoMP2530E2SP クランクケース,シリンダ部品 トップカバー_No.13、BP252 エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.13、NK20B エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13、JC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、MSJ15L-125 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.12、GKS15 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.12、CBC230 エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.13、GS15EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.12、GS10EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.12、GKS20-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.12、GKS21P クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.12、ERS-201 付属品3 送水ポンプ-クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.13、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.12、MB23J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、GKS10 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.12、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 トップカバー_No.13、GKP251 クランクケース,シリンダ部品 トップカバー_No.12、GS51EMR BIGM エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.12、GS51EMR-50L エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.12、GKS15-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.12、GKP250 クランクケース,シリンダ部品 トップカバー_No.12、GS25EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.12、GKS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.12