カテゴリ
- 清掃用品(74)
絞り込み
ブランド
「jce-1408u」の検索結果

エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
工進¥219~税込¥241~1個当日出荷から7日以内出荷エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番JCE-1408U-AAA-1
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品
工進¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番JCE-1408UDX-AAA-1
エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き
工進(5件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台翌日出荷エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途農業機械や家周りの洗浄に電源エンジン給水方式水道/自吸ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3幅(mm)540高さ(mm)775タイプワンタッチ接続式ガン、水道直結OK奥行(mm)960燃料自動車用無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775騒音値(dB)94~101吸入揚程(m)最大:1.5燃料タンク容量(L)3.6始動方式リコイルスターター方式使用時間(時間)最大約2(満タン時)
工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース
工進(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷ホースを延長したい時に使用します。適合機種をよくご確認下さい。(ネジ式・ワンタッチ式)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホースを延長したい時に
工進エンジン洗浄機JCE用 ガン本体
工進¥9,898税込¥10,8881個当日出荷ガン本体部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル)
工進(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
工進エンジン洗浄機JCE用 ノズルランス
工進¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ノズルランス部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
高圧洗浄機 JCEシリーズ ショートノズルガン
工進¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ショートガンで車の下回りなど狭い範囲に。 適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途至近距離で作業したい時に長さ(mm)460材質/仕上真鍮
工進エンジン洗浄機JCE用 六段階切替洗浄ノズル
工進¥7,898税込¥8,6881個当日出荷6種類の噴射状態に切り替えが可能な洗浄ノズル 適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
エンジン式高圧洗浄機工進エンジン洗浄機JCE用 パイプクリーニングホース 15m
工進¥21,980税込¥24,1781本当日出荷パイプ内の洗浄が可能なパイプクリーニングホース ホース先のノズルが発する逆噴射の水圧でパイプの中をホースが進み洗浄します。 ホース長15m。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途パイプ内を洗浄したい時に適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK質量(kg)1.1アズワン品番64-9480-85
工進エンジン洗浄機JCE用 吸入ストレーナー
工進¥3,898税込¥4,2881個当日出荷異物の混入を防ぐ吸入ストレーナー。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用としてトラスコ品番118-6034適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK質量(kg)0.4アズワン品番64-9480-57
工進エンジン洗浄機JCE用 ランス用グリップ
工進¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ランスを持ちやすく出来る握りグリップ 工進JCEシリーズに取り付けて作業時の負担を減らします。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-96
スプリング
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!規格0.6×5.6×18×7.5適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59192802