カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(2)
    • コックシューズ/厨房靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • メカニカル部品(15)
  • 制御機器(9)
  • 手袋(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jcm」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム業務用 JCMコックシューズジェーシーエム(72件のレビュー)
2,898税込3,188
1足
当日出荷
・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
JCMサボコックシューズ ジェーシーエムJCMサボコックシューズジェーシーエム(41件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1足
当日出荷から5日以内出荷
水と油に強く滑りにくい。 屈曲性がありフィット感がよく動きやすい。 耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち。 液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない。 冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心。 撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい。 柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い。 屈曲性が良いので亀裂がしにくい。 つま先破れ防止プレート加工で長持ち。 厚みがあるから衝撃吸収性が良い。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌防臭加工&水洗いも出来て衛生的。冷気を通さないから快適な履き心地。 かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい。ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい。
標準質量(g/片足)305(26cm)足幅3E種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮材質(ソール)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応材質(インソール)ポリウレタン甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
JCM1512S15 XP POWERJCM1512S15XP POWER
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCM30シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCM30シリーズXP POWER
6,998税込7,698
1個ほか
7日以内出荷
プレミアムニトリルディスポグローブ 50枚 ジェイワークスプランニングプレミアムニトリルディスポグローブ 50枚ジェイワークスプランニング(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(50枚)
当日出荷
素材がニトリルなので耐油性に優れ、油を伴う作業に適しています。 手にぴったりフィットし、作業しやすい! 一般的なニトリルディスポ手袋と比べ、丈夫で破れにくい! 汚れが気にならないブラックカラー。 左右兼用50枚入りで経済的。
用途車の整備 機械作業 メンテナンス作業 油作業 農作業・園芸 DIYなどの細かな作業に。全長(cm)約24材質ニトリルゴムブラック厚さ(mm)約0.3(指先部)、約0.26(手の平部)機能耐油性粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
カムポジションセンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]カムポジションセンサーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カムポジションセンサーとは、カムシャフトの位置を感知し、エンジン始動時又は、VVTなどの可変カムシャフトの位置情報をECUに伝える等の用途に使用されています。一部車両でクランクアングルセンサーとしても使用されています。
参考品番22056KA031型式TT1,TT2,TV1,TV2,TW1,TW2,RJ1,RJ2,RC1,RC2,RA1,RA2,RV1,RV2代表車種サンバー
ニトリルディスポ手袋ロングタイプ ジェイワークスプランニングニトリルディスポ手袋ロングタイプジェイワークスプランニング(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100枚)
当日出荷
◎食品衛生法適合商品。◎袖が隠せて汚れない。◎丈夫で破れにくい。◎手にぴったりフィットし素手感覚で使える。◎耐油性に優れたニトリルゴム。◎パウダーフリー。◎使いきりで衛生的
用途料理や食品加工。。園芸や介護。。掃除や水回りの作業。。細かい検品作業材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.14(中指)/0.1(掌/0.09(腕)全長(mm)約290ブルー入数(枚)100機能耐油性粉有無粉なし
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から32日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式 アイリスオーヤマ衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
26,900税込29,590
1台
翌日出荷
1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。 コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。 水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。 環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。 上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。 また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。 内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。 【安全装置】 ・切り忘れ防止装置:何も操作しない状態が24時間つづくと、自動的に電源が切れる。装置が作動した場合は(電源切/入)を押すと再開します。 ・3分間保護機能:運転停止後直ぐ電源を入にしても、ランプは点灯しますが、直ぐに運転しません。3分経つと運転を再開します。
ホワイト質量(g)14000タイプコンプレッサー式電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格電力(W)50Hz:265・60Hz:300タンク容量(L)約4.0で自動停止コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618消費電力(W)(50/60Hz)265/300運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾除湿能力(L/日)12
マイジャストケアグローブPF 東京パックマイジャストケアグローブPF東京パック
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
素手に近い感覚で、介護でのハードな作業に最適です。パウダーフリーながら、着脱もスムーズに行えるため、粉アレルギーの方も安心です。
用途介護全般。汚れ作業。軽作業。
フッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 コールドフレア治具 FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 コールドフレア治具FIT-ONE
3,398税込3,738
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状コールドフレア治具適合工具JC-AP
表示灯  22MM IDEC(和泉電気)表示灯 22MMIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から27日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
25,980税込28,578
1個
当日出荷
高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス/-、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ33
ニトリルディスポ手袋 ビルメン ジェイワークスプランニングニトリルディスポ手袋 ビルメンジェイワークスプランニング
789税込868
1箱(20枚)
当日出荷から6日以内出荷
袖口が長く、水が入りにくい。 二重構造で優れた耐久性。 油に強いニトリルゴム。 手にフィットして使いやすい。 左右兼用で経済的。 粉無しタイプ(パウダーフリー)。
用途ビルの清掃作業などに最適♪ 農作業や機械整備、水回りの作業などにも。材質ニトリルゴム厚さ(mm)中指約0.28、手のひら約0.22グリーン×ブルー入数(枚)20全長(cm)約29粉有無粉なし
DSCユニット ACモーター オリエンタルモーターDSCユニット ACモーターオリエンタルモーター
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
シリーズDSCD
ジブン手帳mini(LIFE)B6スリム コクヨジブン手帳mini(LIFE)B6スリムコクヨ
689税込758
1冊(40枚)
3日以内出荷
ライフログ手帳「LIFE」です。
材質表紙:特殊白板紙サイズB6枚数40枚寸法(縦×横)(mm)182×108紙質中紙:MIO PAPER製本糸とじセンターミシン
K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)60
カムポジションセンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]カムポジションセンサーNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
カムシャフトの位置を感知するセンサーです。
用途エンジン部のセンサーメーカースバル
Φ22 HWシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライトIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から27日以内出荷
K2ユニット用モーター(C無) ACモーター オリエンタルモーターK2ユニット用モーター(C無) ACモーターオリエンタルモーター
15,980税込17,578
1個
当日出荷から14日以内出荷
シリーズSCM
K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)70
Φ22短胴表示灯角形 IDEC(和泉電気)Φ22短胴表示灯角形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
発光色ピュアホワイト(PW)
ジブン手帳mini IDEA B6スリム 2冊パック コクヨジブン手帳mini IDEA B6スリム 2冊パックコクヨ
599税込659
1組(2冊)
3日以内出荷
ジブン手帳miniに含まれるメモ帳「IDEA」の2冊パックです。
セット内容メモ帳(miniサイズ)/グリッド3mm罫×2冊材質表紙:特殊白板紙サイズB6枚数40枚寸法(縦×横)(mm)182×108紙質中紙:THIN PAPER手帳用製本糸とじセンターミシン
アジャストスクリュ MSTコーポレーションアジャストスクリュMSTコーポレーション
999税込1,099
1個
4日以内出荷
上肢台(V字・角度調整型) カバー IJC-MF ナビス(アズワン)上肢台(V字・角度調整型) カバー IJC-MFナビス(アズワン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様洗濯可材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(mm)180×350×140アズワン品番8-8971-01
K2ユニット用モーター(C無) ACモーター オリエンタルモーターK2ユニット用モーター(C無) ACモーターオリエンタルモーター
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリーズSCM
K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)90
コードレス式 水拭き掃除機 Haier(ハイアール)コードレス式 水拭き掃除機Haier(ハイアール)
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
1台で家中を掃除でき、素足が気持ちいい床にできる 独自のセルフクリーニング機能搭載、パイプやブラシをキレイに保てる ゴミも液体もアブラ汚れも強力吸引。素足が気持ちいい床に 壁際8mmまで掃除可能、取りづらいごみも逃さない 自走式で、重さを感じず軽い力で掃除でき、疲れない 大容量回収タンク、一回で広い範囲掃除できる スタンド付き、散らばりがちなツールを一括で収納できる
付属品充電スタンド、お手入れブラシ、交換用回転ローラー、交換用フィルター、電源アダプターブラックタンク容量(L)給水タンク:0.6本体質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×266×1116集塵容量(L)回収タンク:0.6バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3.9バッテリー電圧(V)DC21.6集塵方式サイクロンレス式充電時間(時間)約4運転音(dB)(A)78ヘッド仕様自走式ヘッド運転時間(分)強:約17、標準:約32
ニトリルディスポ手袋 ファームライフ ジェイワークスプランニングニトリルディスポ手袋 ファームライフジェイワークスプランニング
1,798税込1,978
1箱(50枚)
6日以内出荷
袖口が長く、水や土が入りにくい。 二重構造で優れた耐久性。 油に強いニトリルゴム。 手にフィットして使いやすい。 左右兼用で経済的。 粉無しタイプ(パウダーフリー)。
用途農作業や水回りの作業に最適♪。 清掃作業、機械工具のメンテナンス作業などにも。材質ニトリルゴム厚さ(mm)中指約0.28、手のひら約0.22グリーン×ブルー入数(枚)50全長(cm)約29粉有無粉なし
室内ドア用 シリンダー錠 ラシッサUD連動/両側折ドア用―V(抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)室内ドア用 シリンダー錠 ラシッサUD連動/両側折ドア用―V(抗菌・抗ウイルス加工)TOSTEM(LIXIL)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
用途室内ドアセット内容錠セット(内・外)×1、鍵×3シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサUD両側折ドア、連動折ドア専用品加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
ホットシューアダプター ソニー用 JJCホットシューアダプター ソニー用JJC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
SONYマルチインターフェースシューを標準規格のコールドシューに変換するアダプターです。
用途ホットシューアダプター質量(g)17対応SONYマルチインターフェースシュー素材ABS樹脂
メモリーカードケース JJCメモリーカードケースJJC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
Micro SDカード12枚とSDカード6枚を収納することができる引き出し式 メモリーカード収納ケース。高品質なABS製で、耐衝撃、防塵、丈夫で耐久性に優れています。EVAスポンジ素材のカードパッドが、メモリーカードにフィットして 、外部からの衝撃と振動を緩和します。
用途メモリーカードケース材質ABS+EVA+シリコン寸法(mm)11×5×2質量(g)45収納枚数(枚)Micro SD/12、SD/6
K2ユニット用モーター(C無) ACモーター オリエンタルモーターK2ユニット用モーター(C無) ACモーターオリエンタルモーター
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
シリーズSCM
オリエンタルモーター K2ユニット用モーターACモーター オリエンタルモーターオリエンタルモーター K2ユニット用モーターACモーターオリエンタルモーター
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
シリーズSCM
K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)80
K2ユニット用モーター(C無) ACモーター オリエンタルモーターK2ユニット用モーター(C無) ACモーターオリエンタルモーター
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
シリーズSCM
K2ユニット用モーターACモーター オリエンタルモーターK2ユニット用モーターACモーターオリエンタルモーター
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
シリーズSCM
DCギアドモータ TP-3850J-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3850J-CMタイプスリーピース
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
cmc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cmc