カテゴリ

  • 厨房用品(10)
    • 冷凍/冷蔵庫類(6)
    • 冷凍/冷蔵ショーケース(4)
  • 安全靴・作業靴(2)
    • コックシューズ/厨房靴(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ

「jcm」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム

    業務用 JCMコックシューズ

    ジェーシーエム(72件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1足
    当日出荷
    ・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
    用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
  • JCMサボコックシューズ ジェーシーエム

    JCMサボコックシューズ

    ジェーシーエム(41件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    水と油に強く滑りにくい。 屈曲性がありフィット感がよく動きやすい。 耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち。 液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない。 冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心。 撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい。 柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い。 屈曲性が良いので亀裂がしにくい。 つま先破れ防止プレート加工で長持ち。 厚みがあるから衝撃吸収性が良い。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌防臭加工&水洗いも出来て衛生的。冷気を通さないから快適な履き心地。 かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい。ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい。
    標準質量(g/片足)305(26cm)足幅3E種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮材質(ソール)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応材質(インソール)ポリウレタン甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
  • 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム

    業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)

    ジェーシーエム(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台(41L)ほか
    欠品中
    -20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
    電源(V)単相100仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム

    業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)

    ジェーシーエム(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台(97L)ほか
    3日以内出荷
    -20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
    電源(V)単相100付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用 冷凍ストッカー(デジタル仕様) ジェーシーエム

    業務用 冷凍ストッカー(デジタル仕様)

    ジェーシーエム(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台(302L)ほか
    3日以内出荷
    温度設定は5℃~-20℃ デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全 シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V仕様 安心のフォースターマーク付き
    消費電力(W)145/159(50/60Hz)電源(V)単相100付属品鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター仕様【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)高さ(mm)852奥行(mm)743RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用 冷凍ショーケース ジェーシーエム

    業務用 冷凍ショーケース

    ジェーシーエム(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。 ラウンド型デザインで対面販売にも適している。 ノンフロン製品だから環境に優しい。 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。 スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。 100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。
    用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。キャスター数4個庫内温度(℃)-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用 タテ型冷蔵ショーケース ジェーシーエム

    業務用 タテ型冷蔵ショーケース

    ジェーシーエム(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台(410L)
    欠品中
    LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす 冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) ノンフロン製品だから環境にやさしい LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
    用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に容量(L)410外形寸法(mm)615×619×1894庫内寸法(mm)522×510×1695温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)質量(kg)90消費電力(W)250/275(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)1073/955収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196付属品網棚4枚付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉) ジェーシーエム

    業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉)

    ジェーシーエム(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台(56L)ほか
    3日以内出荷
    LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。 扉は鍵付きだから安心保管。 庫内温度がわかる温度計付き。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。 4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。 ※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。
    用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(両面扉) ジェーシーエム

    業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(両面扉)

    ジェーシーエム(2件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台(63L)ほか
    3日以内出荷
    温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
    用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用 冷凍ストッカー ジェーシーエム

    業務用 冷凍ストッカー

    ジェーシーエム(2件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    -20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
  • 業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム

    業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー

    ジェーシーエム(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個(105L)ほか
    3日以内出荷
    -60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
    用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個電源単相100V温度設定範囲(℃)-60~40
  • 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム

    業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)

    ジェーシーエム(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台(605L)ほか
    3日以内出荷
    温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく 自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ 耐久性に優れた庫内銅仕様 ノンフロン製品で環境に優しい どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き
    電源(V)単相100付属品内カゴ2個、霜取ヘラ、鍵2個、キャスター仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムポジションセンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    カムポジションセンサー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    カムポジションセンサーとは、カムシャフトの位置を感知し、エンジン始動時又は、VVTなどの可変カムシャフトの位置情報をECUに伝える等の用途に使用されています。一部車両でクランクアングルセンサーとしても使用されています。
    参考品番22056KA031型式TT1,TT2,TV1,TV2,TW1,TW2,RJ1,RJ2,RC1,RC2,RA1,RA2,RV1,RV2代表車種サンバー
  • ニトリルディスポ手袋ロングタイプ ジェイワークスプランニング

    ニトリルディスポ手袋ロングタイプ

    ジェイワークスプランニング(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ◎食品衛生法適合商品。◎袖が隠せて汚れない。◎丈夫で破れにくい。◎手にぴったりフィットし素手感覚で使える。◎耐油性に優れたニトリルゴム。◎パウダーフリー。◎使いきりで衛生的
    用途料理や食品加工。。園芸や介護。。掃除や水回りの作業。。細かい検品作業材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.14(中指)/0.1(掌/0.09(腕)全長(mm)約290ブルー入数(枚)100機能耐油性粉有無粉なし
  • 衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式 アイリスオーヤマ

    衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。 コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。 水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。 環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。 上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。 また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。 内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。 【安全装置】 ・切り忘れ防止装置:何も操作しない状態が24時間つづくと、自動的に電源が切れる。装置が作動した場合は(電源切/入)を押すと再開します。 ・3分間保護機能:運転停止後直ぐ電源を入にしても、ランプは点灯しますが、直ぐに運転しません。3分経つと運転を再開します。
    ホワイト質量(g)14000タイプコンプレッサー式電源(V)AC100(50/60Hz共用)タンク容量(L)約4.0で自動停止コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618消費電力(W)(50/60Hz)265/300運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾
  • ヘルメット CANVAS-SPORTS OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ヘルメット CANVAS-SPORTS

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    スポーツライドに映えるニュースタイル。新たな時代のサイクリングにマッチするニュースタイルのスポーツヘルメット。使い勝手の良いダイヤル式アジャスター。夜間も安心の大型リフレクター。雨や日差しをさえぎったり、スタイリングイメージを変更できる、別売のバイザーを装着可能。シリコンベルトタイプのテールライトが取り付けやすい形状を採用。※一部、取り付けできないテールライトもあります。※ライトは別途お買い求めください。規格:JCF(公財)
    用途サイズ(参考重量):M/L(280g)。頭周のめやす(57-59cm)。標準装備品:アジャスターバンドセット-11、キャンバスインナーパッドセット、アジャスターバンドセット-11用スウェットパッド
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
"jcm" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷