「jcr12v100w」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプ JCR12V100W10H アズワン

    ランプ JCR12V100W10H

    アズワン
    ¥4,700税込¥5,170
    1個
    当日出荷
    仕様●定格電圧(V):12●消費電力(W):100●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3100●定格寿命(hrs):1000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164201アズワン品番67-4835-14
  • ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W BN 100W USHIO

    ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W BN 100W

    USHIO
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×45×32アズワン品番0-8194-03平均寿命(時間)1000
  • ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W アズワン

    ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W

    アズワン
    ¥4,790税込¥5,269
    1個
    翌々日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-02平均寿命(時間)1000
  • ランプ JCR 岩崎電気

    ランプ JCR

    岩崎電気(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金GZ6.35適合ソケットHS-60T、HS-310
  • ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W 河北ライティングソリューションズ(KLS)

    ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W

    河北ライティングソリューションズ(KLS)
    ¥4,790税込¥5,269
    1個
    当日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-13平均寿命(時間)1000
  • ランプ JCR 河北ライティングソリューションズ(KLS)

    ランプ JCR

    河北ライティングソリューションズ(KLS)(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • ハロゲンランプ ウシオ電機

    ハロゲンランプ

    ウシオ電機(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
  • JCR ハロゲンランプ ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JCR ハロゲンランプ

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。
    口金GZ6.35ミラー径(Φmm)50調光の可否○
  • ランプ ハロゲンランプ Kenko(ケンコートキナー)

    ランプ ハロゲンランプ

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ランプ(イワサキ) SCHOTT(ショット)

    ランプ(イワサキ)

    SCHOTT(ショット)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲン照明装置用交換ランプ HLシリーズ シグマ光機

    ハロゲン照明装置用交換ランプ HLシリーズ

    シグマ光機
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ハロゲンファイバー照明装置(LS-LHA)専用の取替ランプです。
  • 近赤外線照射装置 ハヤシレピック

    近赤外線照射装置

    ハヤシレピック
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    10日以内出荷
    ハロゲンランプの近赤外線だけを照射する近赤外線照射装置です。 近赤外線反射ミラー付ハロゲンランプとIR80フィルター(800nm以上透過)を内蔵しており、可視光を出さずに近赤外線(800~1100nm)を照射します。
    仕様●定格入力電圧:AC100V(AC200Vは出荷時調整)●定格入力周波数:50/60Hz●定格消費電力:130W●ランプ型式:JCR12V100W10H/G1/IR(平均寿命100時間ー保証値ではりません)●点灯方式:直流点灯方式●光量調節:出力電圧可変方式 - 電圧可変範囲/DC3V~12V、光量可変範囲/2~100%●保護機能:過電流保護回路/垂下型(自動復帰方式)、過熱保護回路/出力遮断型(電源再投入により復帰)●冷却方式:強制ファン冷却●光学フィルター:IR80フィルター●使用温度:0~ 40℃ / 20~ 80%RH(ただし結露なし)●機能:ランプON/OFF機能 / 光量調整リモート機能(制御電圧 DC0V-+5V MAX)/ ランプ切れ検出機能(ランプ切れ、ランプ未装着時にランプ切れ信号出力)●外径寸法:W115×D231×H130mm(突起部除く寸法)●重量:約2.7kgアズワン品番67-9341-94
  • ルミナエース LAシリーズ ハヤシレピック

    ルミナエース LAシリーズ

    ハヤシレピック
    ¥211,999税込¥233,199
    1台
    10日以内出荷
    画像処理機能に適した小型・軽量・多機能を標準装備しています。
    仕様●ストレートガイド付き●電源:AC100V-120V/200-240V±10%、50/60Hz●消費電力:130W(100Wランプ最大定格負荷時)●ランプ型式:JCR12V100W10H/IR・12V近赤外線反射ミラー付ハロゲンランプ●平均寿命:1,000時間●点灯方式:直流点灯方式●光量調節:出力電圧可変方式●可変電圧範囲:DC3~12V●光量可変範囲:2~100%●保護機能:過電流保護回路/垂下型(自動復帰方式)、過熱保護回路/出力遮断型(電源再投入により復帰)●冷却方式:強制ファン冷却●内蔵フィルター:IR80フィルター内蔵●使用環境:使用温度範囲/0~40℃、使用湿度範囲/20-80%RH(但し、結露無きこと)●使用ヒューズ:AC250VT4Aガラス管ヒューズ(Φ5.2×20mm)●機能:ランプON/OFF機能・光量調整リモート機能(制御電圧DC0-+5V MAX)・ランプ切れ検出機能(モニターLED付、ランプ切れ、ランプ未装着時にランプ切れ信号出力)●安全規格:PSE●サイズ(W×D×H):115×231×130mm (突起部除く寸法)●重量:約2.7kg●※ランプ寿命は参考値であり、保証値ではありません。●※ランプ供給3V以下でランプ切れ検出機能は作動しません。●ライトガイドは固定式ではなく、他の種類(2分岐、リング)も付け替え可能です。アズワン品番66-0024-27