カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jcs-sp32」の検索結果

Pクリップ(オールステンレス)
JCS(30件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
JCS ステンレス Pクリップ
フローバル取扱い終了ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルの擦り傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。用途様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に。材質バンド:SUS304相当、ゴムライナー:TPEゴムRoHS指令(10物質対応)対応