カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • ネジ式(1)
絞り込み
最大径(Φmm)
  • 40以下(1)
材質
  • ステンレス(1)
バンド幅(mm)
  • 16
  • 9(1)
  • 13(1)
ブランド
  • フローバル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jcs」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JCS ハイ・トルク(オールステンレス) フローバル

    JCS ハイ・トルク(オールステンレス)

    フローバル
    799税込879特価
    1個
    当日出荷
    硬度の高いステンレス鋼を使用しています。英国海運省・航空省・NATO(北大西洋条約機構)とロイドの設定品で航空機業界指定品となっています。締付工具としてスパナ・モンキーレンチ・ボックスレンチなど、いずれの工具でも最適な作業が行えます。化学業界・船舶業界・重工業産業界の分野での使用に最適です。
    用途ワイヤ入の頑丈なホースの固定に最適。トラスコ品番825-8073材質バンド:SUS304、ハウジング:SUS304、スクリュー:SUS304厚さ(mm)0.8最小径(Φmm)25最大径(Φmm)40バンド幅(mm)16ボルト(mm)6角:8サイズ(mm)25~40RoHS指令(10物質対応)対応
ncs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ncs