カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 研磨材(1)

「jct-2」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JCT-2用 神保電器

    JCT-2用

    神保電器
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • コンテスター 神保電器

    コンテスター

    神保電器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    100Vコンセントの検電・極性のチェックを、この1本で簡単確実にできるJCT-2コンテスター。通電検査(検電)と極性検査(L?N)に適した、薄型/軽量の検査器です。プラグ刃が本体に収納できるので、かさばりません。内蔵されているネオンランプの点灯により、コンセント回路の状態を把握しやすくしています。【注意】JCT-2コンテスターは、100Vコンセント専用です。接地極付コンセントを検査する場合は、JCT-3コンテスターをご使用ください。接地形コンセントでは、接地側線([N]または[W])と接地線([E])との誤配線や誤結線を判定することができません。
    付属品テスターリード線(2m)、ソフトケース、取扱説明書適合電気方式(V):単相2線式100、単相3線式100/200、電路(V):対地電圧150以下厚さ(mm)20全幅(mm)40全高(mm)90~105本体質量(g)60定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)【DC500Vで、刃-ケース間】100以上使用周囲温度(℃)0~40耐電圧(V)【刃-ケース間(タッチ板除く)】AC1500/1分間
  • 低圧用検電器 神保電器

    低圧用検電器

    神保電器
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。
    付属品テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40耐電圧AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く)使用電圧(V)AC100使用周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vで刃とケース間)ディスプレイ対象電線交流
  • ジャーンカット ニューレジストン

    ジャーンカット

    ニューレジストン(21件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
  • ケーブルタイ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルタイ

    JEFCOM(ジェフコム)
    649税込714
    1パック(100本)
    翌々日出荷
    軽くてスムーズ!安心確実ロック!。挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります
    材質ナイロン66
  • インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) オリエンタルモーター

    インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)

    オリエンタルモーター
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
  • K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーター

    K2シリーズ ACモーター

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)90
  • USB TYPE-C AC充電器 WH エアージェイ

    USB TYPE-C AC充電器 WH

    エアージェイ
    2,398税込2,638
    1台
    6日以内出荷
    Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。AC100-240Vの海外電圧対応です。(ご使用時には国にあった変換プラグが別途必要です)
    ホワイト質量(g)66出力Type-C]5V/2.4Aケーブル長(m)1.5対応機種USB type-Cコネクタを搭載した各種スマホ、タブレットなど入力AC100-240V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m エアージェイ

    USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m

    エアージェイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
    用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m材質(本体)PC+ABS出力Type-C 5V/2.4A本体質量(g)66入力AC 100-240V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35材質(ケーブル)PVCケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • TYPE-C 2.4Aタイプ AC充電器 BKR エアージェイ

    TYPE-C 2.4Aタイプ AC充電器 BKR

    エアージェイ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブで場所をとりません。表裏を気にせず使えるtype-Cリバーシブルコネクタ。 本体には耐熱素材、プラグ部にはショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しました。100-240Vの海外電圧に対応(ご使用の国にあった変換プラグは必要です)
    ブラック×レッド電流(A)2.4ケーブル長(m)1.5コネクタタイプC(リバーシブルタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーター

    K2シリーズ ACモーター

    オリエンタルモーター
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)80
  • ケーブルロッカー(ケーブル支持金具) ネグロス電工

    ケーブルロッカー(ケーブル支持金具)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    16日以内出荷
    ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。 支持架台への取り付け時に「カチッ」と音がして、正しい施工を音でも確認できます。
    表面処理ステンレス鋼(SUS)
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ホルダ 突切り用 京セラ

    ホルダ 突切り用

    京セラ
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷