カテゴリ
- 農業機械(59)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 制御機器(5)
- バイク部品(3)
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 研磨材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(59)
- 因幡電工(10)
- エスコ(4)
- 渡辺電機工業(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- Vesrah(3)
- 三菱電機(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- トップ工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 神保電器(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- カナテクス(1)
エコロジープロダクト
「jd-13」の検索結果

リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ)
因幡電工(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類ダクト
ストレートコネクタアウター型
SUS(エスユーエス)¥638税込¥7021個当日出荷フレームの端面同士を連結する場合にご使用ください。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨です。 引抜力を上げたい時にご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)38シリーズGF
D式アングル止水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷仕様給水管75mm、曲管15X200mm付き、ドライバー式形状アングル呼び13JIS規格JIS B 2061操作方式ドライバー式
D式L管付ストレート形止水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷仕様(給水管)V22J-62-13X420、(L 管)V22J-65-B(55×360mm)形状ストレート呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
D式L管止水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷仕様(給水管)V22J-62-13X55、(L管)V22J-65-B(55×360mm)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
モール用イリズミ
エスコ¥1,780税込¥1,9581袋(10個)翌日出荷コーナー用。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。材質ABS樹脂
クロスジョイント
因幡電工¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷用途配管乗り越え部をカバーするJD-13, 20,13N,20N用ジョイントです。種類継手寸法H(mm)68寸法A(mm)210寸法D(mm)68寸法B(mm)180寸法C(mm)98
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥67,980税込¥74,7781台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
コードレスはんだごてVersatip
BOSCH(ボッシュ)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ブタンガス採用で、いつでもどこでも使用できます。多様な作業に対応、先端アクセサリー7種が標準付属です。短い加熱時間とガス充填時間で作業効率がアップします。チャイルドロックシステム採用で、不意の点火を防ぎます。温度設定レバーで、作業に必要な燃焼温度を自由に設定できます。保証期間1年用途はんだ付け、溶解、熱間切断、熱収縮チューブの収縮や樹脂棒の曲げ加工、木材への焼き絵、塗装の剥離作業やステッカーはがし、ナイロンロープの切断など。付属品はんだ付け先端工具#26150201JAx1、デフレクター#1619JD0014×1、切断ナイフ#26150202JAx1、熱風用切断工具#1619JD0015×1、形削りナイフ#1619JD0012×1、広角炎用ヘッド#1619JD0013×1、焼き絵用ビットx1、はんだ用スポンジx1、はんだx1、レンチ2種 (7mm、8mm)x各1質量(g)135本体寸法(mm)210×34×25使用ガスブタンガス熱出力【直火】1200℃/【熱風】680℃/【先端工具】550℃使用可能時間(分間)【炎調節レバー最高設定時】1回の充填:約45 / 【炎調節レバー最低設定時】1回の充填:約90ガス消費量(g/h)12加熱時間【瞬時(直火)】(先端工具)約25秒冷却時間防火具15分(<25℃)、先端工具17分(<25℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
樹脂チューブ・モールカッター42
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mmトラスコ品番303-5735全長(mm)240質量(g)400切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
PD・JD用ダクトカッター
トップ工業¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷トラスコ品番753-8049材質本体:アルミダイカスト、刃:SUS440全長(mm)329質量(g)730刃長(mm)122適合ダクトINABA/スリムダクトPD-90、PD-120、リフォームダクトJD-13、JD-20、JD-25RoHS指令(10物質対応)対応
HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台翌々日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
Harmony電磁リレー RXGシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841セット(5個)7日以内出荷規格S15部品名称Oリング図解NoGKS11 ポンプ部品_No.16、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.17、MS043 ポンプ部品_No.17、MS039D-15 ポンプ部品_No.17、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.17、KS13M ポンプ部品_No.16、MS039D-20JA ポンプ部品_No.17、GS15EMA ポンプ部品 Oリング_No.16、GKS20-1 ポンプ部品_No.16、MSB2200K(レタス) 圧力スイッチ MSB2200K部品_No.13、GKS20 ポンプ部品_No.16、MSB2200KLI(レタス) 圧力スイッチ部品_No.13、GKS10 ポンプ部品_No.16、GKS15-1 ポンプ部品_No.16、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.17、GKS15 ポンプ部品_No.16、MS037 ポンプ部品_No.17、MS608C-15 ポンプ部品_No.16、KS2020 ポンプ部品_No.16、JAS11 ポンプ部品_No.16、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.16、MS3900D-15 ポンプ部品_No.16、GKS11-1 ポンプ部品_No.16
フリキリパッキン
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811セット(5個)7日以内出荷部品名称フリキリパツキン図解NoMS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.39、MSV413B-K-A(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.39、MS410ENA-3M 動力噴霧機部品_No.32、MS313MW -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.33、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS310EC-2K 動力噴霧機部品_No.39、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.31、MS651 本体部品_No.44、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32など
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個7日以内出荷部品名称キヤツプ図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ ノズル部品_No.7、BSA-500JD-125THシリーズ ノズル部品_No.9、BSA-662 1062シリーズ ノズル部品_No.7、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.13、SSA-Z500DX-2 オプション11 (救急キット)部品_No.13、SSA-Z550 オプション-9(救急キット)部品_No.13、SSA-Z500MA-2 オプション-11(救急キット)部品_No.13、BSA-651 951シリーズ ノズル部品_No.4、SSA-Z500-2 オプション11 (救急キット)部品_No.13
パイロツトランプ(グロー)
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷規格BL61-140-120部品名称パイロツトランプ(グロー)図解NoBSA-600LDEQ(JP) 計器パネル部品_No.2、SSA-E500DX-120 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.9、SSA-G550 計器パネル部品_No.11、SSA-G535 計器パネル部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ 計器パネル部品_No.4、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 計器パネル部品_No.4、SSA-Z601S-1 計器パネル部品_No.13、BSA-651 951シリーズ 計器パネル 標準仕様部品_No.4、BSA-650シリーズ 計器パネル部品_No.5、SSA-Z550 計器パネル部品_No.13、SSA-Z500-2 計器パネル部品_No.13、BSA-950C -1シリーズ 計器パネル部品_No.8、BSA-661C,1061Cシリーズ 計器パネル部品_No.4、BSA-651 951シリーズ 計器パネル キャビン仕様部品_No.3、BSA-950シリーズ 計器パネル部品_No.5、BSA-950-1 -2シリーズ 計器パネル部品_No.4、SSA-E540DX 計器パネル部品_No.9、BSA-500JD-125THシリーズ 計器パネル部品_No.3、SSA-E500DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.11、SSA-Z500DX 計器パネル部品_No.13、SSA-E500KP 計器パネル・ヒューズボックス・タコメータ部品_No.9、SSA-Z601S 計器パネル部品_No.13、SSA-Z500 計器パネル部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ 計器パネル部品_No.8、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.13、BSA-662 1062シリーズ 計器パネル部品_No.4、SSA-Z500-1 計器パネル部品_No.13、SSA-E501DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.9、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.13、BSA-600LDMQ(JP) 計器パネル部品_No.2、SSA-E541DX 計器パネル部品_No.9、SSA-Z500MA-1 計器パネル部品_No.13
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥8,698税込¥9,5681個8日以内出荷備考13~19フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoBSA-535 シリーズ 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.21、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Jシリーズ部品_No.12、BSA-536シリーズ -A 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.13












![[EA585JD-3用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49993658-170830-02.jpg)
![12x19mm[6mm軸]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621642-170420-02.jpg)