カテゴリ

  • 農業機械(59)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jd-20」の検索結果

関連キーワード
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ) 因幡電工

    リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ)

    因幡電工(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類ダクト
  • 断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ

    オーケー器材
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • センサスタンド SJB・SJDタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SJB・SJDタイプ

    岩田製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両頭グラインダー砥石(GC) NANIWA(ナニワ研磨工業)

    両頭グラインダー砥石(GC)

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。仕様石工用粒度#120砥材GC穴径(Φmm)12.7砥粒GC適合材石工
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    用途総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個材質SCM415(総焼き入れ)軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプJIS規格B1454CC型許容偏角(°)最大60
  • リフォーム用部材 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    リフォーム用部材

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PVC
  • ジョイントブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイントブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ブーツリング:添付材質ニトリルゴムNBR厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
  • 高輝度蓄光テープ【JIS JD規格品】 TRUSCO

    高輝度蓄光テープ【JIS JD規格品】

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1巻
    当日出荷
    蓄光性能により夜間や災害時の視認性と安全確保に役立ちます。JIS規格Z9107の高輝度基準(JD級)をクリアした蓄光テープです。白色LED照明に対応していますので屋内でも使用が可能です。
    用途日常の安全対策として。停電時の避難誘導灯として。仕様【テープカット】カッター材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.6グリーン長さ(m)5粘着力(N/10mm)30
  • ウッドフェンス仕切板 河淳

    ウッドフェンス仕切板

    河淳
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ABS、マグネット付
  • ウッディ仕切板 河淳

    ウッディ仕切板

    河淳
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    マグネットシート付きなので棚板に固定して単体で使用できます。
    材質(本体)ABS、マグネット付
  • 片側コネクタコード 投光器用・受光器用 omron(オムロン)

    片側コネクタコード 投光器用・受光器用

    omron(オムロン)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
  • M20 [高強度・高張力]平ワッシャー(6枚) エスコ

    M20 [高強度・高張力]平ワッシャー(6枚)

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JD-20
  • 栄研チューブ4号 栄研化学

    栄研チューブ4号

    栄研化学
    39,980税込43,978
    1セット(100本×20袋)
    5日以内出荷
    鏡面仕上げにより透明度に優れています。プラスチック製ですので蛋白質の吸着が少なくてすみます。
    容量(mL)3.5材質(本体)PMMA材質(キャップ)PE寸法(Φ×mm)12.5×75
  • 20x220mm フラットチゼル エスコ

    20x220mm フラットチゼル

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    独自の特殊鋼を使用し、刃先は独自の片刃形状で割る・はがす・削る・ハツルと多用途に使用できます。全体を薄く設計しているため、切断能力が高くなっています。手への衝撃を緩和し、持ちやすいグリップ付きで、ハンマーを打ち損じた時でも、持ち手に当たりにくい形状です。セーフティーループ取付穴付き。
    用途薄鉄板の切断作業、溶接のバリやノロとり作業、ペンキや錆落とし作業等にエスコ品番EA572JD-20材質機械構造用炭素鋼(HRC56~58)全長(mm)220質量(g)250刃幅(mm)20
  • ドレン排水用シールパッキン ミヤコ

    ドレン排水用シールパッキン

    ミヤコ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)。適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)
  • ドレン排水用シールパッキン ミヤコ

    ドレン排水用シールパッキン

    ミヤコ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
  • 200mm キャスター(固定金具) エスコ

    200mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986JD-200材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)245耐熱温度(℃)-25/80
  • プロトティップ  S PLUS 転造タップ(TINコート) ワルター

    プロトティップ S PLUS 転造タップ(TINコート)

    ワルター(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ねじ深さ3.5×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
    用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋼材、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3.5表面処理TiNコーティング食付2~3.5
  • セーフティライトカーテン アクセサリー F39Rシリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン アクセサリー F39Rシリーズ

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • 滑らないステップ保護シート Pellucid(旧MIRAREED)

    滑らないステップ保護シート

    Pellucid(旧MIRAREED)
    1,298税込1,428
    1個(2シート)
    6日以内出荷
    ペルシードのステップ保護シート、SJD2028です。・車の内装(ステップ)などの保護に最適。・エンボス加工の為、踏んでも滑りにくく安全。※靴底の素材によっては滑る可能性があります。・半透明シートなので目立ちにくい。・特殊のり採用で、簡単貼付け
    セット内容シート×2半透明寸法(高さH×幅W)(mm)650×200
  • チューブ 栄研化学

    チューブ

    栄研化学
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
  • ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個材質SCM415(総焼入れ)タイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • 児童用デッキブラシS スマートバリュー

    児童用デッキブラシS

    スマートバリュー
    33,980税込37,378
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    柄がちょっと短めな児童仕様清掃用品!SMARTVALUEとテラモトの共同企画商品。タイルなどの汚れを落とす、シンプルで使いやすいブラシです。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー全長(mm)1090柄径(Φmm)22.2毛丈(mm)45材質(ブラシ部)ポリエステルブラシ幅(mm)約180材質(ハンドル)スチールパイプにポリエチレン接着被膜材質(ヘッド)天然木商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • クリーンエイト ポータブル ブラック コムテック

    クリーンエイト ポータブル ブラック

    コムテック
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    バッテリー内蔵で駐車中にも除菌・消臭。内蔵バッテリーを使用し、駐車中も動作可能!。駐車中にオゾンを発生させることにより、除菌・消臭を効果的に行うことができます。駐車中の動作時間は 4時間 または 8時間 から選択可能です。内蔵ファンでオゾンを車内に拡散(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)。クリーンエイトには内蔵ファンを搭載しております。このファンによりオゾンを車内にすばやく拡散させることができます。オゾン発生量は3段階に切り替え可能(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)。オゾン発生量は ”LO” ”MID” ”HI” の3段階に切替が可能です。車両サイズに合わせてオゾン発生量を切り替えることで、安定した除菌・消臭を行うことができます。モバイル性に優れ、車から車への載せ替えも簡単(クリーンエイト ポータブル)。クリーンエイト ポータブルは本体をドリンクホルダーにおいて、USB電源へ接続するだけの簡単設置だから、通勤車から営業車などへの載せ替えも簡単に行えます。場所を選ばず、多彩な車内設置が可能(クリーンエイト スタンド)。クリーンエイト スタンドには「貼付用ステー」「取付用クリップ」の2種類を同梱。「取付用クリップ」を使用すれば、運転席・助手席の後ろポケットへの設置以外にもフロアマット縁への取付もできる為、車種に合わせた効率的な取付が可能です。。
    付属品USBケーブル(約1m/Type A to C)、バッテリー、清掃用ブラシ入力電圧(V)DC5 (USB TYPE-C)消費電流(mA)USB電源動作時:2.1A以下(充電含む) バッテリー動作時:600以下オゾン発生量11mg/h (オゾン出力設定に合わせて間欠動作)バッテリーニッケル水素電池 1500mAh充電時間(時間)約2.5で満充電(30分充電で4h動作/60分充電で8h動作)動作温度範囲(℃)-10~60
  • クリーンエイト ポータブル ホワイト コムテック

    クリーンエイト ポータブル ホワイト

    コムテック
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    バッテリー内蔵で駐車中にも除菌・消臭。内蔵バッテリーを使用し、駐車中も動作可能!。駐車中にオゾンを発生させることにより、除菌・消臭を効果的に行うことができます。駐車中の動作時間は 4時間 または 8時間 から選択可能です。内蔵ファンでオゾンを車内に拡散(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)。クリーンエイトには内蔵ファンを搭載しております。このファンによりオゾンを車内にすばやく拡散させることができます。オゾン発生量は3段階に切り替え可能(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)。オゾン発生量は ”LO” ”MID” ”HI” の3段階に切替が可能です。車両サイズに合わせてオゾン発生量を切り替えることで、安定した除菌・消臭を行うことができます。モバイル性に優れ、車から車への載せ替えも簡単(クリーンエイト ポータブル)。クリーンエイト ポータブルは本体をドリンクホルダーにおいて、USB電源へ接続するだけの簡単設置だから、通勤車から営業車などへの載せ替えも簡単に行えます。場所を選ばず、多彩な車内設置が可能(クリーンエイト スタンド)。クリーンエイト スタンドには「貼付用ステー」「取付用クリップ」の2種類を同梱。「取付用クリップ」を使用すれば、運転席・助手席の後ろポケットへの設置以外にもフロアマット縁への取付もできる為、車種に合わせた効率的な取付が可能です。。
    付属品USBケーブル(約1m/Type A to C)、バッテリー、清掃用ブラシ入力電圧(V)DC5 (USB TYPE-C)消費電流(mA)USB電源動作時:2.1A以下(充電含む) バッテリー動作時:600以下オゾン発生量11mg/h (オゾン出力設定に合わせて間欠動作)バッテリーニッケル水素電池 1500mAh充電時間(時間)約2.5で満充電(30分充電で4h動作/60分充電で8h動作)動作温度範囲(℃)-10~60
  • ワインシェルフ棚ユニット 河淳

    ワインシェルフ棚ユニット

    河淳
    1,798税込1,978
    1個
    22日以内出荷
    22mm間隔で仕切板が取付可能です。
    材質(本体)PP関連部品JA596,JA344,JA345
  • エアーエレメント MICRO(マイクロ)

    エアーエレメント

    MICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • パイプホルダー 因幡電工

    パイプホルダー

    因幡電工(16件のレビュー)
    529税込582
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質POM種類支持金具
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)

    オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

    OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
  • 国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)

    国産車用エアコンフィルター アエリストフリー

    BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ウォールコーナー 因幡電工

    ウォールコーナー

    因幡電工(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ウォールコーナー
  • エアーフィルター FILTEC

    エアーフィルター

    FILTEC(120件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コンデンサー 国産乗用車用 CoolingDoor

    コンデンサー 国産乗用車用

    CoolingDoor(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
    保証期間18か月
  • 平面エルボカバー90° 因幡電工

    平面エルボカバー90°

    因幡電工
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類エルボ
  • 輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用車種専用フラットワイパー

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。