カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jd110v130」の検索結果

ミニハロゲンランプ
ELPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適全長(mm)75色クリア消費電力(W)130定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)130定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ネオクールハロゲン150W形130W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。用途店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11消費電力(W)130口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ