カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jd110v85wnp-ed」の検索結果

アイ クールハロゲン 110V用
岩崎電気(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
ネオクールハロゲン100W形85W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)85口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷一般白熱電球の1/200の容積で高効率種類ハロゲン電球電圧(V)110口金E11バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲン
ネオクールハロゲン100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)85口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
一般照明用ハロゲンランプ
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
ミニハロゲンランプ
ELPA¥2,798税込¥3,0781個当日出荷消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適全長(mm)75色クリア消費電力(W)130定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)130定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
LEDユニット ハロゲン用替球
富士倉(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。質量(g)34周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金R7sライン照射角(°)360明るさ(Lm)850防水保護等級IP42エコロジー商品省エネ・長寿命
ネオクールハロゲン75W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
ミニハロゲンランプ
ELPA¥2,698税込¥2,9681個当日出荷消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適全長(mm)69色クリア消費電力(W)65W定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)65定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ネオクールハロゲン75W形65W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用
岩崎電気(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷一般白熱電球の1/200の容積で高効率種類ハロゲン電球電圧(V)220口金E11定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ネオクールハロゲン150W形130W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。用途店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11消費電力(W)130口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
アイハロゲンランプJ形50W
岩崎電気¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
カーボンはがしヘラ
井上工具(88件のレビュー)¥289~税込¥318~1枚ほか当日出荷炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。材質ポリアミド炭素入り
両口金ハロゲンランプ
ELPA(13件のレビュー)¥665税込¥7321個当日出荷両口金ハロゲン用途センサーライト・投光器の替え球に適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)全長(mm)80定格電圧(V)110口金R7S定格電流(A)1.36定格ランプ電力(W)150バルブ径(Φmm)9電球の種類ハロゲン
JDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)。器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。外管が有害な紫外線をカットしています。新口金[EU11](EX11)を採用。用途商業施設スポット照明。全体照明全長(mm)75定格電圧(V)110管径(Φmm)18口金EU11色温度(K)2800定格平均寿命(時間)2000光中心距離49mm適合ソケットE-11 HS、FS、GSフィラメント(形式)CC-8電球の種類ハロゲン
両口ハロゲン電球 J
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から72日以内出荷横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。口金R7S