カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み

「jdmt07」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。 スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。 標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。 低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。 加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。 ファインウォール(FW)形状を採用。 加工面段差低減、加工バリ低減。
    用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工寸法A(mm)6.4精度M級寸法B(mm)4.3
  • フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
    用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
  • アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・15型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・15型)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付最大切込み量ap(mm)14(7)適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
  • アルファ 超快削エンドミル AHU形 (標準シャンクタイプ・15型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 超快削エンドミル AHU形 (標準シャンクタイプ・15型)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付最大切込み量ap(mm)14(7)適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
  • アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・15型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・15型)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付最大切込み量ap(mm)14(7)適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
  • アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ボアタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ボアタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工高さ(mm)50最大切込み量ap(mm)14(7)適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA