カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jdr110v35wlw」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JDR110V35WLW/K3 ウシオライティング

    JDR110V35WLW/K3

    ウシオライティング
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付
    全長(mm)52定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)35定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(広角)30電球の種類ハロゲン
  • ダイクロハロゲン(JDR) ウシオライティング

    ダイクロハロゲン(JDR)

    ウシオライティング
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    電圧(V)110(50/60Hz)消費電力(W)35全光束(Lm)390定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×52機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)35色温度(K)2900使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティング

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR

    ウシオライティング
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    区分Φ35消費電力(W)35定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)390定格寿命(時間)2000色温度(K)2900Ra-調光の可否
照明カテゴリ