カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)

「jdr110v50w」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白熱 ハロゲンビームランプ JDR110V50W/Kシリーズ 東京メタル

    白熱 ハロゲンビームランプ JDR110V50W/Kシリーズ

    東京メタル
    1,098税込1,208
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
  • ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティング

    ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50

    ウシオライティング(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティング

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
    区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否
  • アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用

    岩崎電気
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善(※従来品(Φ50省電力タイプ JDR-UV/K/H 40W)とアイ ダイクロクールハロゲン プラス 30Wとの比較)したミラー付き省電力形ハロゲン電球。ご使用の照明器具はそのままにランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。配光角度20°の中角配光で商品ディスプレイ全体を効果的に演出します。
    種類カバーガラス付き(省電力タイプ) JDR-UV/K/H2電力(W)50(ランプ75形)口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球色温度(K)3000中心光度(cd)3200ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲンシャイン75W形広角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン75W形広角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    種別75W形 広角全長(mm)60消費電力(W)50口金E11本体質量(g)50ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000径(mm)50.5
  • アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用

    岩崎電気
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類カバーガラス付定格電圧(V)110定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
  • アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用

    岩崎電気
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    発光部(フィラメント)部の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力形ハロゲン電球です。輪郭をなじませ、空間の雰囲気を作り出す広角配光タイプ。
    その他UVカットガラス使用種類カバーガラス付き(省電力タイプ)JDR-UV/K/H3口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35(広配光)定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)50(75形)色温度(K)3000中心光度(cd)1500ミラー外径(Φmm)50エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲンシャイン 75W形中角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン 75W形中角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    電球形状ハロゲン球
  • エコクールハロゲンシャイン広角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン広角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲンシャイン中角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン中角2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ中角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲンシャイン75W形広角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン75W形広角2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角消費電力(W)50定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)730定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35中心光度(cd)1500明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン75W形狭角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ狭角消費電力(W)50定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)730定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10中心光度(cd)5900明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • JDR110V50WLW/KUV-H ELPA

    JDR110V50WLW/KUV-H

    ELPA
    3,418税込3,760
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス 省電力タイプ 最大光度800cd 約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
    仕様UVカット全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
    電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ