カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(22)
  • メカニカル部品(1)

「jdr110v50wuv」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコクールハロゲンシャイン75W形広角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン75W形広角2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角消費電力(W)50定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)730定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35中心光度(cd)1500明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用

    岩崎電気
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類カバーガラス付定格電圧(V)110定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
  • エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン75W形狭角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ狭角消費電力(W)50定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)730定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10中心光度(cd)5900明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲンシャイン広角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン広角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲンシャイン中角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン中角2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ中角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用

    岩崎電気
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善(※従来品(Φ50省電力タイプ JDR-UV/K/H 40W)とアイ ダイクロクールハロゲン プラス 30Wとの比較)したミラー付き省電力形ハロゲン電球。ご使用の照明器具はそのままにランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。配光角度20°の中角配光で商品ディスプレイ全体を効果的に演出します。
    種類カバーガラス付き(省電力タイプ) JDR-UV/K/H2電力(W)50(ランプ75形)口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球色温度(K)3000中心光度(cd)3200ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用

    岩崎電気
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    発光部(フィラメント)部の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力形ハロゲン電球です。輪郭をなじませ、空間の雰囲気を作り出す広角配光タイプ。
    その他UVカットガラス使用種類カバーガラス付き(省電力タイプ)JDR-UV/K/H3口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35(広配光)定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)50(75形)色温度(K)3000中心光度(cd)1500ミラー外径(Φmm)50エコロジー商品省エネ
  • ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用 ウシオライティング

    ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
    材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62電球の種類ハロゲン電球
  • エコクールハロゲンシャイン50W形狭角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン50W形狭角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲンシャイン75W形広角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン75W形広角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    種別75W形 広角全長(mm)60消費電力(W)50口金E11本体質量(g)50ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000径(mm)50.5
  • エコクールハロゲンシャイン 75W形中角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン 75W形中角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    電球形状ハロゲン球
  • エコクールハロゲンシャイン50W形広角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン50W形広角2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティング

    ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50

    ウシオライティング(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
  • アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用

    岩崎電気
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
    種類カバーガラス付定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)70電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用 岩崎電気

    アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用

    岩崎電気(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    一般白熱電球の1/200の容積で高効率
    種類ハロゲン電球電圧(V)110口金E11バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲン
  • アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用

    岩崎電気
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    種類カバーガラス付定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
  • LED電球 ハロゲンタイプ ELPA

    LED電球 ハロゲンタイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    1,803税込1,983
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ランプ JCR 岩崎電気

    ランプ JCR

    岩崎電気(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金GZ6.35適合ソケットHS-60T、HS-310
  • アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気

    アイ クールハロゲン 110V用

    岩崎電気(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
  • 一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング

    一般照明用ハロゲンランプ

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
  • アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 岩崎電気

    アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用

    岩崎電気(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    一般白熱電球の1/200の容積で高効率
    種類ハロゲン電球電圧(V)220口金E11定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲンシャイン 50W形中角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン 50W形中角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    電球形状ハロゲン球
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
    電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ