カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
「jdr110v65w」の検索結果

ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用
ウシオライティング(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62電球の種類ハロゲン電球
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ウシオライティング¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否○
JDR110VLW/K
ELPA(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
JDR110VW/K-2P
ELPA¥5,998税込¥6,5981箱(2個)当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ