カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
「jdw110v-85wgs/k」の検索結果

JDW110V85WGS/K(EU11)
ELPA¥3,798税込¥4,1781個当日出荷2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。全長(mm)75定格電圧(V)110口金EU11定格消費電力(W)85定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18電球の種類ハロゲン
JDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)。器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。外管が有害な紫外線をカットしています。新口金[EU11](EX11)を採用。用途商業施設スポット照明。全体照明全長(mm)75定格電圧(V)110管径(Φmm)18口金EU11色温度(K)2800定格平均寿命(時間)2000光中心距離49mm適合ソケットE-11 HS、FS、GSフィラメント(形式)CC-8電球の種類ハロゲン