カテゴリ
- 防災用品(5)
絞り込み
ブランド
「je-1000c」の検索結果

Jackery ポータブル電源 1000Plus (リン酸鉄モデル)
Jackery(ジャクリ)(1件のレビュー)¥152,727税込¥168,0001台当日出荷Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×283質量(kg)約14.5出力AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18WUSB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100Wシガーソケット:12V=10A、最大10A温度(℃)充電:0~45入力AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DCポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68Aバッテリー容量(Wh)1264.64入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット
Jackery(ジャクリ)¥184,364税込¥202,8001セット4日以内出荷1264Whの大容量と定格出力2000Wを誇るポータブル電源に、高効率な100Wソーラーパネルを組み合わせたセットです。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回の充放電が可能で、毎日使っても10年以上の長寿命を実現。家庭用コンセントで約1.7時間の高速充電が可能なほか、ソーラーパネルによる充電も対応し、災害時やアウトドアでも安心です。専用アプリで遠隔操作や電池残量の確認もでき、使い勝手も抜群。環境認証も取得しており、持続可能なライフスタイルにも貢献します。セット内容Jackery ポータブル電源 1000 Plus×1、車載用充電シガーアダプ夕一(2m)×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×1、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×1
Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル2枚セット
Jackery(ジャクリ)¥209,000税込¥229,9001セット4日以内出荷1264Whの大容量と定格出力2000Wを備えた高性能ポータブル電源に、高効率なソーラーパネルを2枚組み合わせたセットです。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回の充放電が可能で、長寿命かつ安全性も高いのが特徴。2枚のソーラーパネルにより、晴天時には約9時間でフル充電が可能。災害時やアウトドアでの電力確保に非常に頼もしく、スマホやノートPCはもちろん、電子レンジやドライヤーなどの高出力家電も使用できます。専用アプリによる遠隔操作や電池残量の確認も可能で、使い勝手も抜群です。環境認証も取得しており、サステナブルな選択としてもおすすめです 。セット内容Jackery ポータブル電源 1000 Plus×1、車載用充電シガーアダプ夕一(2m)×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×2、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×2
Jackery Solar Generator 1000Plus 拡張バッテリーセット
Jackery(ジャクリ)¥254,455税込¥279,9011セット4日以内出荷1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができるポータブル電源と拡張用のバッテリーのセットです。拡張バッテリーは合計3台まで接続可能で、容量を最大5058Whまで拡張できます。定格出力2000W(瞬間最大4000W)と純正弦波出力により、スマホやPCはもちろん、電子レンジ・ドライヤー・電気ケトルなど多くの高出力家電にも対応します。さらに、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000サイクルの長寿命を実現。毎日使っても10年以上使用できる長寿命設計です。AC充電なら約1.7時間でフル充電が可能です。また、EPS機能により停電発生時でも20ms以内に電源を自動切り替え、途切れない電力供給を実現します。アプリ連携にも対応し、遠隔での監視・操作も可能です。セット内容ポータブル電源1000Plus(JE-1000C)+拡張バッテリー(JBP-1000A)寸法(mm)【ポータブル電源】356×260×283質量(kg)【ポータブル電源】14.5温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45型番【ポータブル電源】JE-1000C定格容量【ポータブル電源】30.4Ah/41.6VDC(1264.64Wh)保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池保証期間【ポータブル電源】3年+2年動作温度(℃)【ポータブル電源】-10~45使用可能回数【ポータブル電源】4,000回拡張性【ポータブル電源】32.5V-46.8V=68A, 電流制限68A
Jackery Battery Pack 1000 Plus
Jackery(ジャクリ)¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷Jackeryポータブル電源1000Plus「JE-1000C」用の増設バッテリー。ポータブル電源1台に対して3台まで増設可能です。セット内容本体、バッテリーパック接続ケーブル、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×198質量(kg)約10.2温度(℃)充電:0~45保存温度(℃)0~25(1年)、0~45(3ヶ月)、ー20~45(1ヶ月)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DCポートDC拡張:2×32.5V-46.8V=68A,電流制限68A動作温度範囲(℃)-10~45バッテリー容量(Wh)1264.64