カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「jec-13」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 給水栓用エルボカバー 因幡電工

    給水栓用エルボカバー

    因幡電工(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
    材質PVC(本体)、POM(付属品)種類エルボ
  • リフォーム用部材 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    リフォーム用部材

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    材質PVC寸法L(mm)119寸法D(mm)71
  • エクセルジュン・エアーガン交換カートリッジ 前田シェルサービス

    エクセルジュン・エアーガン交換カートリッジ

    前田シェルサービス
    19,980税込21,978
    1セット(3個)
    当日出荷
    エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。筒状のフィルターにより、非常に小さなフィルターでも広い表面積をもつことができ、確実な微粒子除去ができます。クリーンルーム対応品
    材質ボディ/ポリアミド樹脂 中空糸膜/ポリプロピレン 中空糸膜固定剤/ポリウレタン樹脂接続口径M14 P-1質量(g)11.5ろ過精度(μm)0.01アズワン品番1-8886-13カートリッジ中空糸膜フィルター膜面積(cm2)80
  • JEC/JES/JEH用スペーサー 因幡電工

    JEC/JES/JEH用スペーサー

    因幡電工
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    パーツの取付位置を変えることで、13A(JEC-13,JEH-13)、20A(JEC-20N,JEH-20,JEH-20-20)に使用できます。
    適合JEC-13、JEH-13、JES-13/JEC-20N、JEH-20、JEH-20-20、JES-20、JEC-20-20N種類エルボ寸法H(mm)5寸法A(mm)42/45寸法B(mm)71寸法C(mm)111
  • 水栓ボックス用アダプター 因幡電工

    水栓ボックス用アダプター

    因幡電工
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。
    用途水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。材質ABS種類壁・天井貫通寸法H(mm)2