カテゴリ

  • 電気材料(53)

「jec-bn-1 pw」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込スイッチ 片切 神保電器埋込スイッチ 片切神保電器(6件のレビュー)
259税込285
1個
欠品中
回路方式片切電流(A)15電圧(V)300
埋込マークスイッチ 片切 神保電器埋込マークスイッチ 片切神保電器
369税込406
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
埋込スイッチ 3路 神保電器埋込スイッチ 3路神保電器(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
回路方式3路電流(A)15電圧(V)300
埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)埋込スイッチB(片切)Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
ガイド用スイッチ 片切 神保電器ガイド用スイッチ 片切神保電器(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-30
NKシリーズプレート 1連用 1個口(PW色) 神保電器NKシリーズプレート 1連用 1個口(PW色)神保電器(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類1個口
NKシリーズプレート 1連用 3個口 神保電器NKシリーズプレート 1連用 3個口神保電器(11件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
種類3個口
ブランクチップ (PW色) 神保電器ブランクチップ (PW色)神保電器(2件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
寸法(mm)約44.2×22.7PW(ピュアホワイト)
埋込取付枠 金属枠 神保電器埋込取付枠 金属枠神保電器(4件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
フルカラー埋込ネームスイッチ(片切) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ネームスイッチ(片切)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0結線方式ねじなし端子式
ダブルコンセント 金属枠 神保電器ダブルコンセント 金属枠神保電器(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
1連1個用 (片切スイッチ) 神保電器1連1個用 (片切スイッチ)神保電器(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
アズワン品番64-9694-23
フルカラー埋込スイッチ(3路) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチ(3路)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
509税込560
1個ほか
当日出荷
仕様埋込スイッチC(3路)ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15
フルカラー埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5ミルキーホワイト定格15A 300V AC
ガイド用埋込オーロラスイッチ 片切 神保電器ガイド用埋込オーロラスイッチ 片切神保電器
459税込505
1個
当日出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15電圧(V)300
チェック用オーロラマークスイッチ 2線式 片切 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 2線式 片切神保電器
1,398税込1,538
1個
欠品中
電流(A)4電圧(V)300
チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 片切 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 片切神保電器(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電流(A)0.5電圧(V)300
表示灯なしスイッチ 片切 神保電器表示灯なしスイッチ 片切神保電器(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-26
チェック用オーロラスイッチ 片切 神保電器チェック用オーロラスイッチ 片切神保電器(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9627-61
埋込取付枠 Panasonic(パナソニック)埋込取付枠Panasonic(パナソニック)(66件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
壁用 埋込感熱センサスイッチ 4線式 神保電器壁用 埋込感熱センサスイッチ 4線式神保電器
8,698税込9,568
1個
当日出荷
電圧(V)100仕様4線式、明るさセンサ付電流(A)3アズワン品番64-9694-69
ブランクチップ+感熱センサスイッチ 神保電器ブランクチップ+感熱センサスイッチ神保電器
9,998税込10,998
1個
当日出荷
セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、ブランクチップ(WJA-0T)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)
チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切神保電器(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9627-62
3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ 神保電器3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ神保電器
9,998税込10,998
1個
当日出荷
セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、3路ガイドスイッチ(WJ-3G)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)、操作板(WJN-GT)
ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切 神保電器ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切神保電器
579税込637
1個
翌日出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15電圧(V)300
Jワイド耐火枠ネームスイッチ 神保電器Jワイド耐火枠ネームスイッチ神保電器
799税込879
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
埋込マークスイッチ 神保電器埋込マークスイッチ神保電器
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
埋込スイッチ 簡易耐火仕様 神保電器埋込スイッチ 簡易耐火仕様神保電器
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
Jワイド補強枠スイッチ 神保電器Jワイド補強枠スイッチ神保電器
739税込813
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
テレホンチップ丸穴Φ9用 神保電器テレホンチップ丸穴Φ9用神保電器
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
感熱センサスイッチ 神保電器感熱センサスイッチ神保電器
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
LED照明対応2~100W(ただし10灯以内)【4線式(JEC-BN-PAS-1PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。 (遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(3A)ブラック消費電力(W)【OFF時】0.2【ON時】0.8定格電圧(V)AC100定格電流(A)3定格周波数(Hz)50/60出力方式【投入・遮断時】トライアック制御出力、【通電時】有電圧リレー接点出力機能明るさセンサ付配線方式4線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.27MB)
感熱センサスイッチ 神保電器感熱センサスイッチ神保電器
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)※最小定格入力電流0.1A以上【2線式(JEC-BN-PAS-3PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがありますが、異常ではありません。低力率形をおすすめします。動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(2A)ブラック消費電力(W)【OFF時】0.02定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60出力方式トライアック制御出力機能明るさセンサ付配線方式2線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.56MB)
Jワイド補強枠スイッチ+コン 神保電器Jワイド補強枠スイッチ+コン神保電器
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
その他【部材】なし【取付枠】WJH-2K
Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器Jワイド耐火枠スイッチ神保電器
739税込813
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
ホルソー用スイッチセット品 神保電器ホルソー用スイッチセット品神保電器
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
プレートなし
Jワイドスリム マーク付 神保電器Jワイドスリム マーク付神保電器
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
その他【部材】なしプレートなし
埋込スイッチ 神保電器埋込スイッチ神保電器
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
簡易耐火Jワイドスリム枠付品 神保電器簡易耐火Jワイドスリム枠付品神保電器
619税込681
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
プレートなし