カテゴリ

  • 電気材料(11)
絞り込み

「jec-bn-1cr」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェック用オーロラスイッチ 片切 神保電器

    チェック用オーロラスイッチ 片切

    神保電器(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9627-61
  • ニューマイルドビー チョコレート色 チェック用オーロラスイッチ 3線式 片切 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 チェック用オーロラスイッチ 3線式 片切

    神保電器
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    電流(A)15電圧(V)300
  • オーロラスイッチ 片切 神保電器

    オーロラスイッチ 片切

    神保電器
    799税込879
    1個
    35日以内出荷
    ON状態でスイッチのつまみが赤く光ります。スイッチ部のカードホルダーにマークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
    仕様L定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V / 200V
  • チェック用オーロラスイッチ 片切 (表示灯200V) 神保電器

    チェック用オーロラスイッチ 片切 (表示灯200V)

    神保電器
    819税込901
    1個
    33日以内出荷
    電流(A)15電圧(V)300
  • Jワイドスリム 神保電器

    Jワイドスリム

    神保電器
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    プレートなし
  • Jワイド補強枠スイッチ 神保電器

    Jワイド補強枠スイッチ

    神保電器
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド枠組 神保電器

    Jワイド枠組

    神保電器
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド耐火枠ネームスイッチ 神保電器

    Jワイド耐火枠ネームスイッチ

    神保電器
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 埋込マークスイッチ 神保電器

    埋込マークスイッチ

    神保電器
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイドスリム(ネーム付) 神保電器

    Jワイドスリム(ネーム付)

    神保電器
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    プレートなし
  • Jワイドスリム マーク付 神保電器

    Jワイドスリム マーク付

    神保電器
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    その他【部材】なしプレートなし