カテゴリ

  • 電気材料(20)

「jec-bn-1gr pw」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド用埋込オーロラスイッチ 片切 神保電器ガイド用埋込オーロラスイッチ 片切神保電器
459税込505
1個
当日出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15電圧(V)300
チェック用オーロラスイッチ 片切 神保電器チェック用オーロラスイッチ 片切神保電器(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9627-61
埋込スイッチ 片切 神保電器埋込スイッチ 片切神保電器(6件のレビュー)
259税込285
1個
欠品中
回路方式片切電流(A)15電圧(V)300
埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)埋込スイッチB(片切)Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
NKシリーズプレート 1連用 3個口 神保電器NKシリーズプレート 1連用 3個口神保電器(11件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
種類3個口
チェック用オーロラマークスイッチ 2線式 片切 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 2線式 片切神保電器
1,398税込1,538
1個
欠品中
電流(A)4電圧(V)300
ガイド用埋込オーロラスイッチ 3路 神保電器ガイド用埋込オーロラスイッチ 3路神保電器(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9627-63
ガイド用スイッチ 片切 神保電器ガイド用スイッチ 片切神保電器(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-30
1連1個用 (片切スイッチ) 神保電器1連1個用 (片切スイッチ)神保電器(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
アズワン品番64-9694-23
ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切 神保電器ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切神保電器
579税込637
1個
翌日出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15電圧(V)300
フルカラー埋込ネームスイッチ(片切) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ネームスイッチ(片切)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0結線方式ねじなし端子式
ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラスイッチ 片切 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラスイッチ 片切神保電器
459税込505
1個
4日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9692-82
埋込マークスイッチ 片切 神保電器埋込マークスイッチ 片切神保電器
369税込406
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
埋込スイッチ 3路 神保電器埋込スイッチ 3路神保電器(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
回路方式3路電流(A)15電圧(V)300
チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切神保電器(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9627-62
ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切神保電器
579税込637
1個
4日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9692-83
埋込マークスイッチ 両切 神保電器埋込マークスイッチ 両切神保電器
869税込956
1個
翌日出荷
電流(A)15電圧(V)300
ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切 (表示灯200V) 神保電器ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切 (表示灯200V)神保電器
719税込791
1個
33日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15電圧(V)200
ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切 (表示灯200V) 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切 (表示灯200V)神保電器
719税込791
1個
33日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15電圧(V)200