カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jec-bn-1gr」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド用埋込オーロラスイッチ 片切 神保電器ガイド用埋込オーロラスイッチ 片切神保電器
459税込505
1個
当日出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15電圧(V)300
ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラスイッチ 片切 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラスイッチ 片切神保電器
459税込505
1個
4日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9692-82
ガイド用埋込オーロラスイッチ 片切 (表示灯200V) 神保電器ガイド用埋込オーロラスイッチ 片切 (表示灯200V)神保電器
649税込714
1個
33日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15電圧(V)200
ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラスイッチ 片切 (表示灯200V) 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラスイッチ 片切 (表示灯200V)神保電器
639税込703
1個
33日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。
電流(A)15電圧(V)200
オーロラスイッチ 片切 神保電器オーロラスイッチ 片切神保電器
499税込549
1個
35日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
仕様H定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V / 200V関連資料(0.07MB)