カテゴリ
- 電気材料(19)
- 制御機器(1)
絞り込み
「jec-bn-1mlcl pw」の検索結果

フルカラー埋込パイロットランプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷タイプ電流検知型定格電圧(V)300結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
埋込スイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
ガイド用埋込オーロラスイッチ 3路
神保電器(4件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9627-63
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)