カテゴリ

  • 電気材料(34)
絞り込み

「jec-bn-2」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込スイッチ 両切 神保電器

    埋込スイッチ 両切

    神保電器
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。
    仕様2Pピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2
  • 埋込マークスイッチ 両切 神保電器

    埋込マークスイッチ 両切

    神保電器
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    電流(A)15電圧(V)300
  • ニューマイルドビー チョコレート色 埋込スイッチ 両切 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 埋込スイッチ 両切

    神保電器
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9692-84
  • ニューマイルドビー チョコレート色 埋込マークスイッチ 両切 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 埋込マークスイッチ 両切

    神保電器
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9692-85
  • 電子式2時間タイマスイッチ 神保電器

    電子式2時間タイマスイッチ

    神保電器(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    種別2時間電流(A)0.6電圧(V)100適合負荷換気扇専用(最低)2W、(最高)60Wアズワン品番64-9694-15
  • 電話用 埋込モジュラージャック 6極2心用 神保電器

    電話用 埋込モジュラージャック 6極2心用

    神保電器
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電話用 埋込モジュラージャック 薄形 6極2心用 神保電器

    電話用 埋込モジュラージャック 薄形 6極2心用

    神保電器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    極数6極2心アズワン品番64-9693-17
  • 電話用 埋込モジュラージャック 薄形 コンデンサー内蔵形 6極2心用 神保電器

    電話用 埋込モジュラージャック 薄形 コンデンサー内蔵形 6極2心用

    神保電器
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    極数6極2心アズワン品番64-9693-18
  • 125V/15A コンセント 角型・2口 エスコ

    125V/15A コンセント 角型・2口

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    差込結線式 ケースウェイ兼用 裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能 配線の上下引き出し可能 背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上 より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能 内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
    仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mm
  • マイルド埋込モジュラー 神保電器

    マイルド埋込モジュラー

    神保電器
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ブラック
  • Jワイドスリム 神保電器

    Jワイドスリム

    神保電器
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    プレートなし
  • 電子式遅れスイッチ チェック用 3分 2箇所操作形 神保電器

    電子式遅れスイッチ チェック用 3分 2箇所操作形

    神保電器
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    電流(A)1.5電圧(V)AC100アズワン品番64-9693-05
  • 電子式スイッチ チェック用 2箇所操作形 神保電器

    電子式スイッチ チェック用 2箇所操作形

    神保電器
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    電流(A)1.5電圧(V)AC100アズワン品番64-9693-08
  • 埋込スイッチ 簡易耐火仕様 神保電器

    埋込スイッチ 簡易耐火仕様

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 電子式遅れスイッチ 3分 神保電器

    電子式遅れスイッチ 3分

    神保電器
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    2箇所操作用遅れスイッチは、2箇所操作用スイッチとの組み合わせでご使用ください。換気扇作動中は、どちらのスイッチもつまみが赤く輝きます。換気扇は両方のスイッチがOFFのとき止まります。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
    付属品マークシート(MS-21)仕様DFL2(1.5A)ピュアホワイト定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.5
  • Jワイド枠組 神保電器

    Jワイド枠組

    神保電器
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 簡易耐火枠付品 神保電器

    簡易耐火枠付品

    神保電器
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド枠組 簡易耐火仕様 神保電器

    Jワイド枠組 簡易耐火仕様

    神保電器
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 省令準耐火器具枠付品 神保電器

    省令準耐火器具枠付品

    神保電器
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    プレートなし
  • マイルド遅れスイッチ 神保電器

    マイルド遅れスイッチ

    神保電器
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    照明操作と換気扇制御をひとつのスイッチで兼ねられる単極2回路タイプ。操作つまみをOFFにすると、換気扇は遅れて約3分後に止まります。照光式の操作つまみは、換気扇作動中、赤く輝いて通電状態を表示します。リレーや機械式スイッチとの連動結線が可能な多箇所操作用遅れスイッチです。バス乾燥機(ただし無電圧接点出力タイプ)等と組み合わせて、換気扇を複数箇所から連動制御できます。(メーカー指定の連動結線によりご使用ください。)【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
    付属品マークシート(MS-21)仕様DFL(1.5A)ピュアホワイト定格電圧(V)AC100定格電流(A)11.5端子【1.3端子合計】1.5A【2端子】10A
  • 簡易耐火Jワイドスリム枠付品 神保電器

    簡易耐火Jワイドスリム枠付品

    神保電器
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    プレートなし
  • 電子式遅れスイッチ2箇所操作 神保電器

    電子式遅れスイッチ2箇所操作

    神保電器
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
    仕様FL2(1.5A)幅(mm)【取付枠】28ピュアホワイト全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)1.5埋め込み深さ(mm)28.2突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
  • 簡易耐火Jワイドスリム 神保電器

    簡易耐火Jワイドスリム

    神保電器
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    その他【部材】なしプレートなし【取付枠】NWS-C
  • Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器

    Jワイド耐火枠スイッチ

    神保電器
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイドスリム(ネーム付) 神保電器

    Jワイドスリム(ネーム付)

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    プレートなし
  • Jワイド補強枠スイッチ 神保電器

    Jワイド補強枠スイッチ

    神保電器
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド耐火枠コンセント 神保電器

    Jワイド耐火枠コンセント

    神保電器
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド枠付品 神保電器

    Jワイド枠付品

    神保電器
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • NKシリーズ 埋込モジュラジャック 6極2心 神保電器

    NKシリーズ 埋込モジュラジャック 6極2心

    神保電器
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    種別埋込モジュラジャック極数6極2心入数(個)1
  • 電子式遅れスイッチ チェック用 3分 多筒所操作形 神保電器

    電子式遅れスイッチ チェック用 3分 多筒所操作形

    神保電器
    5,798税込6,378
    1個
    18日以内出荷
    照明操作と換気扇制御をひとつのスイッチで兼ねられる単極2回路タイプ。操作つまみをOFFにすると、換気扇は遅れて約3分後に止まります。照光式の操作つまみは、換気扇作動中、赤く輝いて通電状態を表示します。 リレーや機械式スイッチとの連動結線が可能な多箇所操作用遅れスイッチです。バス乾燥機(ただし無電圧接点出力タイプ)等と組み合わせて、換気扇を複数箇所から連動制御できます。
    電流(A)(1・3端子合計)1.5、(2端子)10アズワン品番64-9693-10
  • ライトコントロールスイッチ 神保電器

    ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    13,980税込15,378
    1個
    35日以内出荷
    調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。消灯機能なし。
    その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAチョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定