カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
「jec-bn-55e」の検索結果

アースターミナル付 ダブルコンセント 金属枠
神保電器¥649税込¥7141個当日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
アースターミナル付 ダブルコンセント 絶縁枠
神保電器¥659税込¥7251個当日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-94
アースターミナル付 ダブルコンセント
神保電器(2件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-92
ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル付埋込ダブルコンセント
神保電器¥569税込¥6261個4日以内出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-93
アース付Wコンセント
神保電器¥599~税込¥659~1個3日以内出荷仕様アースターミナル付、ダブル、カセットタイプ、フラット型、2P、2ET全長(mm)68.7全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17突き出し長さ(mm)【表面】7.9
アース付Wコンセント
神保電器¥669税込¥7361個3日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください仕様2P幅(mm)【取付枠】28色ライトベージュ高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)17推奨ねじ径M3.5差込口2ET枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9