カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
「jec-bn-99g」の検索結果

抜止接地ダブルコンセント 金属枠
神保電器¥719税込¥7911個翌日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9693-02
抜止接地Wコンセント 金属枠
神保電器¥839税込¥9231個3日以内出荷仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)22.2推奨ねじ径M3.5差込口2ELK枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
抜止接地ダブルコンセント
神保電器¥649税込¥7141個3日以内出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9628-65
抜止接地ダブルコンセント 絶縁枠
神保電器¥719税込¥7911個3日以内出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-55
抜止接地Wコンセント
神保電器¥679~税込¥747~1個3日以内出荷仕様抜止、接地形、ダブル、カセットタイプ、2PE、2ELK全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)22.2突き出し長さ(mm)【表面】7.9
アカ色抜止接地ダブルコンセント 金属枠
神保電器¥799税込¥8791個18日以内出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9627-99