カテゴリ

  • 電気材料(29)
絞り込み

「jec-bn-lw」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色)

    神保電器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    極数8極8心
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SB色) 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SB色)

    神保電器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    極数8極8心アズワン品番64-9696-51
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) LAN文字入り 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) LAN文字入り

    神保電器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    極数8極8心
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (PW色) LAN文字入り 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (PW色) LAN文字入り

    神保電器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    極数8極8心
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat6

    神保電器
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    PW
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (PW色) 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (PW色)

    神保電器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    極数8極8心アズワン品番64-9696-53
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SB色) LAN文字入り 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SB色) LAN文字入り

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    極数8極8心
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    「LAN」文字入りカテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22~26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08~8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用
    仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)33.3突き出し長さ(mm)【表面】8.5
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SG色) LAN文字入り 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SG色) LAN文字入り

    神保電器
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    極数8極8心
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SB色) LAN文字入り 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SB色) LAN文字入り

    神保電器
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    極数8極8心
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SG色) LAN文字入り 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SG色) LAN文字入り

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    極数8極8心
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (チョコ色) LAN文字入り 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (チョコ色) LAN文字入り

    神保電器
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    極数8極8心
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    カテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22~26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08~8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用
    仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)33.3突き出し長さ(mm)【表面】8.5
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (チョコ色) 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (チョコ色)

    神保電器
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    極数8極8心アズワン品番64-9696-50
  • NKシリーズ 埋込モジュラジャック 8極8心 Cat6A 神保電器

    NKシリーズ 埋込モジュラジャック 8極8心 Cat6A

    神保電器
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    種別埋込モジュラジャック極数8極8心(8P8C)入数(個)1カテゴリーCat6A
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
    仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
    仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SG色) 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SG色)

    神保電器
    2,998税込3,298
    1個
    23日以内出荷
    極数8極8心アズワン品番64-9696-52
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) インターネット文字入り 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) インターネット文字入り

    神保電器
    2,198税込2,418
    1個
    23日以内出荷
    極数8極8心アズワン品番64-9696-28
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (チョコ色) LAN文字入り 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (チョコ色) LAN文字入り

    神保電器
    2,398税込2,638
    1個
    23日以内出荷
    極数8極8心アズワン品番64-9692-17
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    2,598税込2,858
    1個
    35日以内出荷
    「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1規格による配線に使用する接続器具のカテゴリ6(Category 6)に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。Cat.6規格の配線システムでは250MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のCat.5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をCat.6規格に適合させる為には、システムを構成する全ての部材をCat.6適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・端末加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の測定を行なう必要があります。
    仕様LAN用、Cat6対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6対応ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
  • 埋込スイッチ 簡易耐火仕様 神保電器

    埋込スイッチ 簡易耐火仕様

    神保電器
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド枠組 神保電器

    Jワイド枠組

    神保電器
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 簡易耐火枠付品 神保電器

    簡易耐火枠付品

    神保電器
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 省令準耐火器具枠付品 神保電器

    省令準耐火器具枠付品

    神保電器
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    プレートなし
  • Jワイド枠付品 神保電器

    Jワイド枠付品

    神保電器
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド枠組 簡易耐火仕様 神保電器

    Jワイド枠組 簡易耐火仕様

    神保電器
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド耐火枠コンセント 神保電器

    Jワイド耐火枠コンセント

    神保電器
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器

    Jワイド耐火枠スイッチ

    神保電器
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。