カテゴリ

  • 電気材料(35)

「jec-bn-pas-3」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁用 埋込感熱センサスイッチ 2線式 神保電器壁用 埋込感熱センサスイッチ 2線式神保電器(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
電圧(V)100仕様2線式、明るさセンサ付電流(A)2アズワン品番64-9694-70
3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ 神保電器3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ神保電器
9,998税込10,998
1個
当日出荷
セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、3路ガイドスイッチ(WJ-3G)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)、操作板(WJN-GT)
ブランクチップ+感熱センサスイッチ 神保電器ブランクチップ+感熱センサスイッチ神保電器
9,998税込10,998
1個
当日出荷
セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、ブランクチップ(WJA-0T)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)
ダブルコンセント 金属枠 神保電器ダブルコンセント 金属枠神保電器(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
取付枠 絶縁枠付 1連用 神保電器取付枠 絶縁枠付 1連用神保電器(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
アズワン品番64-9694-24
ブランクチップ (PW色) 神保電器ブランクチップ (PW色)神保電器(2件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
寸法(mm)約44.2×22.7PW(ピュアホワイト)
埋込取付枠 金属枠 神保電器埋込取付枠 金属枠神保電器(4件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
壁用 埋込感熱センサスイッチ 4線式 神保電器壁用 埋込感熱センサスイッチ 4線式神保電器
8,698税込9,568
1個
当日出荷
電圧(V)100仕様4線式、明るさセンサ付電流(A)3アズワン品番64-9694-69
フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
アースターミナル付  接地ダブルコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 接地ダブルコンセント 金属枠神保電器(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
J・WIDE ブランクチップ 神保電器J・WIDE ブランクチップ神保電器
109税込120
1個
当日出荷
ロータリスイッチや調光スイッチなどの空きスペース(上または下)を埋めるときに使用します。
アズワン品番64-9693-43
スイッチコンセントプレート 1連用 神保電器スイッチコンセントプレート 1連用神保電器(1件のレビュー)
169税込186
1個
翌日出荷から23日以内出荷
Jワイドスリム スイッチプレート  1連用 神保電器Jワイドスリム スイッチプレート 1連用神保電器(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
アズワン品番64-9696-20
埋込スイッチ 3路 神保電器埋込スイッチ 3路神保電器(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
回路方式3路電流(A)15電圧(V)300
ブランクチップ (SB色) 神保電器ブランクチップ (SB色)神保電器(1件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
SB(ソフトブラック)
チェック用スイッチ 低ワット用 片切 神保電器チェック用スイッチ 低ワット用 片切神保電器(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9693-28
表示灯なしスイッチ 3路 神保電器表示灯なしスイッチ 3路神保電器(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-33
埋込マークスイッチ 神保電器埋込マークスイッチ神保電器
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
Jワイド補強枠スイッチ 神保電器Jワイド補強枠スイッチ神保電器
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
埋込スイッチ 簡易耐火仕様 神保電器埋込スイッチ 簡易耐火仕様神保電器
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器Jワイド耐火枠スイッチ神保電器
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
ホルソー用スイッチセット品 神保電器ホルソー用スイッチセット品神保電器
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
プレートなし
Jワイドスリムスクエア 神保電器Jワイドスリムスクエア神保電器
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
その他【部材】なしプレートなし【取付枠】NWS-C
Jワイドスリム マーク付 神保電器Jワイドスリム マーク付神保電器
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
その他【部材】なしプレートなし
Jワイド枠組 神保電器Jワイド枠組神保電器
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
Jワイドスリム枠付品 神保電器Jワイドスリム枠付品神保電器
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
その他【部材】なしプレートなし【取付枠】NWS-C
Jワイド耐火 スイッチ 神保電器Jワイド耐火 スイッチ神保電器
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
その他【部材】なし
Jワイドスリム(ネーム付) 神保電器Jワイドスリム(ネーム付)神保電器
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
プレートなし
Jワイドスリム 神保電器Jワイドスリム神保電器
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
プレートなし
Jワイドスリム ネーム付 神保電器Jワイドスリム ネーム付神保電器
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
その他【部材】なしプレートなし【取付枠】NWS-C
医用埋込接地ダブルコンセント 神保電器医用埋込接地ダブルコンセント神保電器
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
極数接地2P定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15PWコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vリード線長さ(mm)150リード線太さ(mm2)2.0
抜止接地ダブルコンセント 金属枠 神保電器抜止接地ダブルコンセント 金属枠神保電器
719税込791
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9693-02
J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ 神保電器J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ神保電器
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。負荷がONのときに再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。
種別壁用 埋込 感熱センサスイッチメタリックグレー定格3A/100VAC50/60Hz配線方式2線式入数(個)1検知エリア約160度
感熱センサスイッチ 神保電器感熱センサスイッチ神保電器
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)※最小定格入力電流0.1A以上【2線式(JEC-BN-PAS-3PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがありますが、異常ではありません。低力率形をおすすめします。動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(2A)ブラック消費電力(W)【OFF時】0.02定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60出力方式トライアック制御出力機能明るさセンサ付配線方式2線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.56MB)
感熱センサースイッチ 神保電器感熱センサースイッチ神保電器
11,980税込13,178
1個
35日以内出荷
LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)※最小定格入力電流0.1A以上【2線式(JEC-BN-PAS-3PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがありますが、異常ではありません。低力率形をおすすめします。動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(2A)メタリックグレー消費電力(W)【OFF時】0.02定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60出力方式トライアック制御出力機能明るさセンサ付配線方式2線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.56MB)